VIS 8X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 274 vis 8x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

Les vis 8x20 sont des éléments de fixation robustes et polyvalents, conçus pour assembler avec précision et sécurité divers matériaux. Avec un diamètre de 8 mm et une longueur de 20 mm, ces vis sont idéales pour des applications nécessitant une solidité et une résistance à la traction élevées. Elles sont couramment utilisées dans le domaine de la construction, la menuiserie, la métallurgie, et dans la fabrication de meubles. Grâce à leur taille et leur conception, les vis 8x20 assurent une fixation fiable et durable, capable de supporter des charges lourdes sans risque de desserrage sous l’effet des vibrations ou de la dilatation des matériaux. Leur facilité d’installation, combinée à leur capacité à s’adapter à différents types de surfaces, en fait un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d’une solution de fixation efficace et versatile.