TARAUD 9 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 taraud 9 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M12, M6, M10,..., de longueurs multiples : 80 mm, 45 mm, 50 mm,..., de finitions diverses : TiCN et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Matériau dur et résistant.
Filter

Le taraud 9 mm est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication. Il est spécifiquement conçu pour créer des filetages internes précis, permettant ainsi l'assemblage de vis ou de boulons de 9 mm de diamètre. Sa robustesse et sa précision font du taraud 9 mm un choix préféré pour les applications nécessitant une grande fiabilité, comme dans l'industrie automobile, l'aéronautique ou encore la construction de machines. Grâce à sa capacité à travailler différents matériaux, Le taraud 9 mm est également très prisé dans le secteur de la maintenance et de la réparation, offrant une solution efficace pour la restauration de filetages endommagés. Le taraud 9 mm est un outil polyvalent, indispensable pour les professionnels exigeant la plus haute qualité de filetage.