BALADEUSE LED SANS FIL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 baladeuse led sans fil pour professionnels.
Filter
Baladeuse LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - aimantée, pliante, avec crochet

Baladeuse LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - aimantée, pliante, avec crochet


Lampe portative mince avec tête de lampe rotative et pliante, LED COB, fonction de gradation, aimant, crochet Gardez votre environnement de travail sous contrôle Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception mince et sa tête de lampe multifonctionnelle 21 x 9 mm pliable à 180° et pivotante à 270° Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à un aimant puissant dans la base de la lampe Suspension facile de la lumière grâce à un crochet métallique robuste et pliable Idéal pour un environnement de travail grâce à une lumière principale réglable en continu avec jusqu'à 700 lumens Fonction lampe torche à LED Identifiez rapidement la capacité résiduelle, le niveau de charge et l'intensité lumineuse en % grâce à l'affichage numérique Facile à utiliser Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe La recharge sans fil est possible à l'aide du TAMPON ERGOPOWER I ou II en option Extinction automatique de l'éclairage principal dès que la tête de la lampe est repliée avec son côté sortie de lumière vers le corps de la lampe Contenu de la livraison ERGOPOWER PAD, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+
Voir la gamme

La baladeuse LED sans fil se distingue par sa portabilité et sa flexibilité d'utilisation, offrant une solution d'éclairage puissante et pratique pour divers environnements. Grâce à sa technologie LED, elle garantit une luminosité intense tout en étant économe en énergie, ce qui la rend idéale pour les travaux domestiques, la rénovation, ou même comme éclairage d'appoint dans des ateliers ou sur des chantiers. Sa conception sans fil augmente sa praticité, permettant de l'utiliser dans des zones sans accès facile à une source d'alimentation électrique. La baladeuse LED sans fil est également appréciée pour sa robustesse et sa résistance aux chocs, ce qui la rend parfaite pour les environnements exigeants. En résumé, elle combine efficacité, durabilité et facilité d'utilisation, répondant ainsi aux besoins des professionnels.