TARAUD POUR TITANE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 taraud pour titane pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M3,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 110 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Revêtement multicouche Magma, HARODUR,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud pour titane est conçu spécifiquement pour manipuler l'un des métaux les plus résistants et les plus légers utilisés dans l'industrie. Sa robustesse permet de créer des filetages précis et nets sur le titane, un matériau prisé dans l'aéronautique, l'automobile et le secteur médical pour sa résistance à la corrosion et ses propriétés non magnétiques. Le taraud pour titane est essentiel dans la fabrication d'implants médicaux, de composants d'avions et de pièces automobiles de haute performance, garantissant la qualité et la fiabilité des assemblages. Son utilisation assure une efficacité et une durabilité accrues dans les applications où la précision et la résistance sont critiques.