TÉ PLOMBERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 té plomberie pour professionnels.
Filter

Tés de plomberie : distribuez l’eau proprement sur les réseaux sanitaires et techniques

Les tés de plomberie sont des raccords en forme de T utilisés pour créer une dérivation, relier plusieurs appareils ou modifier le diamètre d’une conduite. Dans la gamme Würth associée, les tés comprennent des versions à sertir pour tube multicouche, des modèles égaux ou réduits, des sorties filetées mâles ou femelles et des matières comme le laiton et le PVDF. Les dimensions couvrent notamment les tubes de 16 à 40 mm ainsi que des filetages de 3/8 à 2 pouces selon la référence. Un té adapté simplifie le réseau et limite l’empilage d’adaptateurs.


La petite anecdote sur ce type de produits

En plomberie, une dérivation bien préparée réduit les pertes de temps au montage et le risque de fuite. Le té égal convient lorsque les trois branches ont un diamètre comparable ; le té réduit sert à alimenter un départ plus petit ; le modèle avec filetage permet de raccorder un équipement sans changer toute la ligne. La diversité des raccords vient donc de la diversité des réseaux : eau potable, sanitaire, chauffage ou distribution technique. Le raccord doit toujours être intégré à un système cohérent avec le tube, le sertissage et les conditions de service.


Les points forts de ce type de produits

  • Création rapide de dérivations dans les réseaux d’eau et de chauffage
  • Tés égaux, réduits et agrandis pour adapter les diamètres sans multiplier les raccords
  • Sorties mâles ou femelles pour raccorder vannes, robinets, collecteurs et appareils
  • Matières PVDF ou laiton adaptées à des besoins distincts
  • Versions à sertir limitant les opérations de filetage sur chantier
  • Formats collecteurs pour organiser plusieurs départs
  • Repérage et montage facilités par une gamme structurée par diamètre et configuration

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Tubes compatibles : familles multicouches en 16, 20, 26, 32 et 40 mm selon la référence
  • Filetages : de 3/8 à 2 pouces sur les tés laiton mâle-mâle ou femelle-femelle
  • Matières : laiton, PVDF et combinaison acier inoxydable/plastique
  • Raccordement : sertissage sur tube, sortie mâle, sortie femelle ou combinaison des deux
  • Versions réduites : branches de diamètres différents pour desservir un circuit secondaire
  • Longueurs : environ 22 à 145 mm selon le diamètre et la géométrie
  • Couleurs : noir sur de nombreux raccords PVDF et blanc sur certaines gammes techniques

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Réseaux d’eau potable et d’eau sanitaire
  • Alimentation de lavabos, éviers, équipements et points de puisage
  • Réseaux de chauffage, de refroidissement ou de distribution technique compatibles
  • Raccordement de collecteurs et de branches secondaires
  • Installations neuves, extensions et rénovations de plomberie
  • Montages où une sortie filetée doit être intégrée à la dérivation

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Comparer le diamètre du tube, le pas du filetage et le mode de sertissage avant commande
  • Préparer le tube avec une coupe droite, un calibrage et un ébavurage adaptés
  • Éviter les contraintes mécaniques sur le raccord pendant le positionnement et le sertissage
  • Utiliser la mâchoire correspondant au profil du système et vérifier l’empreinte
  • Prévoir l’accessibilité du té pour les contrôles et la maintenance
  • Rincer et tester le réseau avant mise en service, conformément aux règles de l’installation
  • Identifier les branches et contrôler le sens de circulation lorsque le réseau alimente un collecteur

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de téMatièreDiamètres / filetagesMontageDomaineAtout
Té égalPVDF ou laiton16 à 40 mmSertissageDérivation égaleMontage direct
Té réduitPVDFSelon combinaison 20 à 40 mmSertissageChangement de diamètreÉvite un adaptateur
Té mâlePVDF ou laitonTube + 1/2 à 2 poucesSertissage + filetageAppareil ou vanneSortie mâle
Té femellePVDF ou laitonTube + 1/2 à 1 1/4 pouceSertissage + filetageAppareil ou robinetSortie femelle
Té laiton à sertirLaiton16 à 26 mmSertissageEau et chauffageRobustesse
Té collecteurPVDF20 à 40 mmSelon systèmeDistribution multipleOrganisation des départs

Un té de plomberie bien sélectionné rend le réseau plus lisible et limite le nombre de jonctions. Pour une installation durable, vérifiez systématiquement la compatibilité du tube, du raccord, de l’outil et du fluide. La qualité du sertissage et l’essai d’étanchéité sont aussi importants que la matière du raccord.