GOUJON D'ANCRAGE M10 X 95
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon d'ancrage M10 x 95 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4401, de différentes longueurs : 125 mm, 95 mm, 110 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Les goujons d'ancrage M10 x 95 sont conçus pour offrir une solution de fixation fiable et robuste dans divers domaines d'applications, notamment la construction métallique, le montage de structures et la fixation de machines sur des supports en béton ou en pierre. Leur dimension, M10 x 95, assure une compatibilité avec de nombreux projets, permettant une installation sécurisée et durable. Ces goujons d'ancrage M10 x 95 se distinguent par leur capacité à résister à des charges lourdes et à des conditions environnementales exigeantes, ce qui les rend indispensables dans le secteur de la construction et de l'ingénierie civile. Leur facilité d'installation, combinée à leur fiabilité, en fait une solution de choix pour les professionnels cherchant à garantir la pérennité de leurs ouvrages.
