VIS M5X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 94 vis M5x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x100 est un élément de fixation mécanique essentiel dans de multiples domaines d'application, allant de la construction de meubles et l'assemblage de structures métalliques légères jusqu'à l'utilisation dans certains types d'appareils électroménagers et équipements électroniques. D'un diamètre de 5 mm et d'une longueur de 100 mm, cette vis offre une robustesse et une résistance adéquates pour des assemblages nécessitant une grande précision et fiabilité. Sa conception lui permet de s'adapter à des environnements variés, offrant ainsi une polyvalence d'usage. La vis M5x100 se distingue par sa facilité d'installation, sa durabilité et sa capacité à supporter des charges significatives, rendant possibles des constructions stables et durables dans diverses applications industrielles et domestiques.