SCIE CLOCHE / TRÉPAN POUR PIERRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 scie cloche pour pierre pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 100 mm, 50 mm, 60 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 82 mm, 100 mm,..., différentes matières : Acier, Carbure de tungstène et différents nombres de dents : 6 PCS, 8 PCS, 10 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour pierre est un outil incontournable pour les professionnels exigeant précision et efficacité dans la découpe de matériaux durs. Spécialement conçue pour travailler sur la pierre, elle offre une grande résistance et une capacité de coupe supérieure, permettant de réaliser des trous nets et précis avec facilité. La scie cloche pour pierre trouve son application dans divers domaines, notamment dans la construction et la rénovation, où elle est utilisée pour l'installation de prises électriques, de tuyauteries ou encore pour la création d'ouvertures pour l'ameublement et la décoration. Sa robustesse et sa polyvalence font de la scie cloche pour pierre un outil de coupe pour les professionnels visant des résultats impeccables dans le travail de la pierre.