VIS TORX M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 vis Torx M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, Hexagonal, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête semi-circulaire aplatie, Tête fraisée, Tête plate,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis Torx M10 : fixez solidement vos assemblages métalliques et mécaniques

Une vis Torx M10 est un élément de fixation doté d'une tête avec une empreinte en étoile à six branches, conçue pour offrir une prise optimale avec les outils appropriés, réduisant ainsi le risque de dérapage. Le diamètre nominal de la vis est de 10 mm, ce qui la rend adaptée à des applications nécessitant une résistance mécanique accrue. Utilisée principalement dans les secteurs industriels et automobiles, la vis Torx M10 assure une transmission efficace du couple de serrage, garantissant une fixation sécurisée et durable. Sa conception permet une répartition uniforme de la force, minimisant l'usure des outils et des fixations.