RIVET BORGNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 79 rivet borgne pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 3.3 mm, 4.9 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 8 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête ronde plate, Tête fraisée 120 degrés,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,....
Filter


Les rivets borgnes sont des éléments de fixation qui permettent d'assembler des pièces métalliques sans avoir accès à l'arrière de la pièce. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines, comme l'automobile, l'aéronautique, la construction ou l'industrie. Würth propose une gamme complète de rivets borgnes de qualité professionnelle, adaptés à tous les besoins et à tous les matériaux. Que vous cherchiez des rivets en aluminium, en acier, en inox ou en cuivre, vous trouverez chez Würth le produit qui répond à vos exigences. Würth vous offre également des outils et des accessoires pour la pose des rivets borgnes, comme des pinces à riveter ou des riveteuses pneumatiques/à batterie. Ces produits sont plus communément appelés des rivets aveugles ou encore des rivets POP.