FORET ET MÈCHE CARRELAGE DE DIAMÈTRE 10 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Foret et mèche carrelage de diamètre 10 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 100 mm, 120 mm, 260 mm,... et diamètres, avec différentes formes d’emmanchement : Convient pour SDS-plus, Hexagonal, Polygone,..., pouvant être des kits de… pour des perçages propres dans les carreaux de grès cérame, de céramique, de carreaux de ciment, de pierre naturelle, de marbre, de faïence…
Filter

Le foret carrelage 10 mm est un outil essentiel pour ceux qui travaillent avec des matériaux durs comme la céramique ou le grès. Sa conception spécifique permet de percer facilement et avec précision des trous dans des surfaces délicates sans risquer de les fissurer. Ce type de foret est généralement fabriqué en carbure de tungstène, garantissant une durabilité optimale et une performance accrue. Les points forts du foret carrelage 10 mm incluent sa capacité à créer des perforations nettes et propres, ce qui est crucial pour une finition esthétique dans des projets de construction ou de rénovation. Ce produit se distingue également par sa compatibilité avec divers types de perceuses, ce qui le rend polyvalent pour différents usages. En termes de domaines d'application, le foret carrelage 10 mm est idéal pour l'installation de robinetterie, de luminaires ou d'autres accessoires nécessitant des fixations sur des surfaces carrelées. Le foret carrelage 10 mm est un outil incontournable pour garantir des résultats professionnels dans tout projet impliquant des matériaux fragiles.