CLOU ET POINTE POUR LATTAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 clou pour lattage pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions : Brut, Galvanisé à chaud, Zingué, formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, diamètres de têtes : 6.5 mm, 2.3 mm et longueurs : 50 mm, 70 mm, 90 mm,....
Filter


Le clou pour lattage est un élément essentiel dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Conçu spécifiquement pour l'assemblage de structures légères et le lattage de toitures, ce type de clou garantit une fixation solide et durable. Sa robustesse permet de résister aux intempéries et aux variations de température, ce qui le rend idéal pour les projets extérieurs. Le clou pour lattage se distingue aussi par sa facilité d'utilisation, offrant une mise en œuvre rapide et efficace qui optimise le temps de travail. Utilisé dans la fixation de lattes sur les charpentes, il assure une base solide pour la pose de tuiles ou d'autres matériaux de couverture. Le clou pour lattage est donc un élément incontournable pour des constructions fiables et de qualité, répondant aux besoins des professionnels de la construction et de la rénovation.