DÉCOUPEUR PONCEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 découpeur ponceur pour professionnels.
Filter



Découpeurs ponceurs : sciez, poncez et grattez dans les angles et les zones d'accès difficile

Les découpeurs ponceurs, aussi appelés outils multifonctions oscillants, sont des machines dont l'outil ne tourne pas mais oscille très rapidement sur un angle de quelques degrés. Cette oscillation permet de scier, de poncer, de gratter, de meuler ou de découper avec précision dans des zones où les outils rotatifs ne passent pas : angles, bords, chambranles, plinthes. Ils existent en versions filaires de 350 à 450 W, en version sans fil 12 V et en version pneumatique pour les travaux de carrosserie. Les menuisiers, les plaquistes, les carreleurs, les carrossiers, les électriciens et les rénovateurs les utilisent pour des travaux de précision ou de finition.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le principe de l'oscillation est simple : au lieu de tourner comme une scie circulaire, la lame va et vient des milliers de fois par minute sur un très petit arc, ici de 2,8 à 4 degrés. Résultat : elle coupe sans projeter de gros copeaux, sans risque de rebond violent, et peut entamer une plaque ou un joint au ras d'une surface. C'est ce qui fait de ces machines des outils très appréciés pour la rénovation : on peut recouper un bas de porte, supprimer un joint de carrelage ou découper une plaque sans démonter. La clé du système est le porte-outil, qui doit transmettre le couple et permettre un changement d'accessoire rapide. Certains emmanchements universels acceptent les accessoires de plusieurs fabricants, ce qui évite d'être limité dans le choix. L'oscillation exige aussi un bon amortissement : les systèmes anti-vibrations des modèles récents peuvent réduire les vibrations jusqu'à 70 %.


Les points forts de ce type de produits

  • Un seul outil pour scier, poncer, gratter, râper et découper dans les zones difficiles d'accès
  • Découpes précises au ras d'une surface, sans projection importante de copeaux
  • Variateur de vitesse électronique pour adapter l'oscillation au matériau et à l'accessoire
  • Système anti-vibrations qui améliore le confort et réduit la fatigue lors des travaux prolongés
  • Changement d'accessoire rapide et sans outil sur les modèles à porte-outil à serrage rapide
  • Versions sans fil 12 V, filaires de 350 à 450 W et pneumatique pour les ateliers de carrosserie

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Tension : 12 V (modèle sans fil, batterie 2 Ah), 220/230 V CA (modèles filaires), air comprimé à 6,3 bar (modèle pneumatique)
  • Puissance absorbée : 350 W (190 W débités) ou 450 W (250 W débités) pour les modèles filaires
  • Fréquence d'oscillation : 5 000 à 20 000 oscillations par minute sur le modèle sans fil, 10 000 à 19 500 pour les modèles filaires, 0 à 20 000 sur le modèle pneumatique
  • Amplitude d'oscillation : 2,8°, 3,4° ou 4,0° selon le modèle
  • Poids : 0,8 kg (modèle sans fil sans batterie), 1,4 à 1,65 kg pour les modèles filaires, 1,1 kg pour le modèle pneumatique
  • Longueur de câble de 5 m, classe de protection II (double isolation) pour les modèles filaires
  • Consommation d'air du modèle pneumatique : 370 l/min, raccordement 1/4 pouce, tuyau de 8 mm minimum
  • Emmanchement : porte-outil universel à serrage rapide, porte-outil à changement rapide ou emmanchement hexagonal pour le modèle pneumatique
  • Garantie de 1 an sur certains modèles

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Menuiserie et rénovation : recoupe de bas de porte, découpe de plinthes et de lambris, ponçage de finitions
  • Plâtrerie et cloisons : découpe de plaques de plâtre pour prises et boîtiers
  • Carrelage : suppression de joints et découpe de carreaux en bordure
  • Carrosserie et pare-brise : découpe mécanique sans fumées nocives avec le modèle pneumatique
  • Électricité et plomberie : découpes ponctuelles pour le passage de câbles ou de tuyaux

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la lame ou l'accessoire adapté au matériau : bois, métal, plaque de plâtre, joint de carrelage
  • Laisser la machine travailler sans appuyer trop fort pour préserver la lame et le moteur
  • Adapter la vitesse au matériau à l'aide du variateur : plus rapide pour le bois tendre, plus lent pour le métal
  • Porter des lunettes de protection, un masque anti-poussière et des gants, et fixer la pièce à découper
  • Vérifier que l'accessoire est correctement verrouillé avant de démarrer la machine
  • Sur le modèle pneumatique, respecter la pression de service de 6,3 bar et raccorder un tuyau d'au moins 8 mm de diamètre intérieur

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de machine Alimentation Puissance / tension Oscillations Usage principal
Couteau multiusage à batterie MS 12-A Batterie 12 V, 2 Ah 12 V, 0,8 kg sans batterie 5 000 à 20 000/min, amplitude 2,8° Travaux intérieurs légers, sans câble
Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact Secteur 220 V 350 W (190 W débités) 10 000 à 19 500/min, amplitude 3,4° Usage compact et polyvalent
Couteau multiusage électrique EMS 450-1.7 compact Secteur 230 V 450 W (250 W débités) 10 000 à 19 500/min, amplitude 3,4° Travail intensif, anti-vibrations jusqu'à 70 %
Couteau multiusage électrique EMS 450-SL power Secteur 220 V 450 W (250 W débités) 10 000 à 19 500/min, amplitude 4,0° Coupe rapide, grande amplitude
Couteau multiusage pneumatique DMS 2 Air comprimé 6,3 bar 370 l/min 0 à 20 000/min Pare-brise et carrosserie