GOUJON D'ANCRAGE M8 X 90
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon d'ancrage M8 x 90 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, de différentes longueurs : 90 mm, 110 mm, 125 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M8 x 90 est un élément de fixation robuste conçu pour ancrer solidement divers objets ou structures dans des matériaux de construction tels que le béton, la brique, ou la pierre. Sa taille, M8 x 90, indique un diamètre de 8 mm et une longueur de 90 mm, offrant une excellente prise et résistance. Le goujon d'ancrage M8 x 90 trouve son application dans de nombreux domaines, allant de la fixation de cadres de porte et fenêtre, à l'installation de garde-corps et d'équipements lourds. Sa polyvalence et sa fiabilité font du goujon d'ancrage M8 x 90 un choix privilégié pour des projets nécessitant une fixation durable et sécurisée.
