ÉCROU BORGNE DIN 917

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 écrou borgne DIN 917 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M10, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 917 – Écrou borgne hexagonal bas

La norme DIN 917 désigne un écrou borgne hexagonal de forme basse. Son chapeau fermé recouvre l’extrémité de la vis ou de la tige filetée, offrant une finition soignée et réduisant l’exposition du filetage. La partie hexagonale permet le serrage avec une clé adaptée. Cet écrou est choisi lorsque l’on recherche une terminaison protégée tout en conservant un élément de fixation compact.


Choix des dimensions : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur disponible, la matière et le revêtement. La profondeur intérieure du chapeau doit être suffisante pour recevoir l’extrémité filetée sans empêcher le serrage complet de l’assemblage. Il faut également confirmer que la portée et la résistance de l’écrou conviennent aux matériaux et aux efforts de service prévus.


Applications : les écrous DIN 917 sont utilisés dans des assemblages mécaniques, des équipements et des structures où la protection du bout de vis et l’aspect extérieur sont importants. Ils ne possèdent pas nécessairement de fonction autofreinée : pour une liaison exposée aux vibrations, un dispositif de blocage distinct peut être requis. Consultez la fiche du fournisseur pour confirmer la matière, les dimensions et la variante correspondant au montage.