PINCE À PLIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 pince à plier pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Bruni, de différentes longueurs : 270 mm, 30 cm, de différentes matières de poignée, matières : Acier, Acier, inoxydable et types de pinces : Pince à border.
Filter


Les pinces à plier proposés par Würth sont des outils indispensables pour les professionnels de la tôlerie et de la carrosserie. Ces pinces permettent de réaliser des bordures propres et régulières sur les tôles métalliques, en évitant les déformations et les risques de coupure. Les pinces à plier Würth sont fabriquées en acier de haute qualité, avec des mâchoires forgées et trempées pour une résistance optimale. Elles sont dotées d'un système de réglage de la pression, d'un levier de déverrouillage rapide et d'une poignée ergonomique. Les pinces à plier Würth sont disponibles en plusieurs modèles, selon le type de bordure à réaliser : droite, courbe, à angle droit, etc. Elles peuvent être livrées avec un coffret de rangement pratique et robuste. Les pinces à plier Würth sont des outils fiables et performants, qui vous garantissent un travail de qualité et un gain de temps.