DÉCAPEUR THERMIQUE
Décapeurs thermiques : décapez, déformez et rétractez rapidement vos supports
Les décapeurs thermiques, aussi appelés pistolets à air chaud, sont des outils électriques qui soufflent un flux d'air porté à haute température grâce à une résistance chauffante. Ils servent à ramollir les peintures, vernis et colles, à thermoformer des matériaux plastiques, à faire rétracter des gaines et à sécher ou dégeler des surfaces. Les décapeurs thermiques Würth se distinguent par leur puissance, leur plage de température et leur débit d'air. Ils s'adaptent ainsi aux travaux de rénovation, de peinture, de plomberie, d'électricité et de maintenance.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le principe du décapeur thermique est simple : un ventilateur fait passer l'air sur une résistance électrique chauffée, puis l'expulse par une buse. Ce procédé a remplacé les anciennes lampes à souder à flamme, qui présentaient un risque d'incendie élevé, notamment sur les boiseries anciennes. L'air chaud permet de ramollir une peinture sans la brûler, donc de la retirer avec une spatule de manière contrôlée. Avec le temps, l'outil a trouvé d'autres usages. Les installateurs l'utilisent pour rétracter les gaines thermorétractables, les plombiers pour plier des tubes en matière plastique, et les carrossiers pour décoller des adhésifs ou des films. Les modèles à température réglable ont élargi ces usages, car chaque matériau exige une chaleur adaptée.
Les points forts de ce type de produits
- Une montée en température rapide, qui permet de travailler dès la mise en route.
- Une large plage de réglage, de 80 à 650 °C selon les modèles, pour adapter la chaleur au matériau.
- Un flux d'air réglable, de 200 à 550 L/min selon les modèles, pour doser la précision et la vitesse de travail.
- Une prise en main facile grâce à un poids contenu, de 700 à 750 g environ.
- Un câble de 5 m, qui donne de la liberté de mouvement sur les chantiers et en atelier.
- Une grande polyvalence : décapage, thermoformage, rétractation, séchage et dégivrage.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Puissance : de 1 600 à 2 300 W. Les modèles les plus puissants chauffent plus vite et gardent leur température sur de grandes surfaces.
- Température de soufflerie : de 350 à 550 °C sur les modèles à régime fixe, et de 80 à 650 °C sur les modèles à réglage variable.
- Débit d'air : de 200 à 550 L/min selon le réglage.
- Alimentation : 230 V en courant alternatif, 50 Hz, avec un câble de 5 m (H05RN-F 2 x 1,0 mm²).
- Encombrement : environ 250 mm de long et 195 mm de haut.
- Poids : de 700 à 750 g environ.
- Réglages : certains modèles proposent un réglage progressif de la température et du débit d'air.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Peinture et rénovation : décapage de peintures et de vernis, décollage de revêtements et d'adhésifs.
- Plomberie : cintrage de tubes en matière plastique, assouplissement de pièces, séchage de surfaces avant collage.
- Électricité : rétractation de gaines thermorétractables et de manchons.
- Carrosserie et automobile : décollage de films, d'autocollants et de joints, mise en forme de pièces plastiques.
- Maintenance industrielle : dégivrage, séchage rapide, activation de colles thermofusibles.
- Menuiserie et agencement : ramollissement de colles et de revêtements, retrait de chants.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Commencez à basse température, puis augmentez progressivement jusqu'à ramollir le revêtement sans le brûler.
- Maintenez le décapeur en mouvement, à une distance régulière du support, pour éviter les surchauffes locales.
- Utilisez des gants de protection, des lunettes et une spatule adaptée, car la buse et les surfaces chauffées peuvent brûler.
- Éloignez les matériaux inflammables, les solvants et les gaz, et ne soufflez jamais sur des peintures au plomb sans protection adaptée.
- Posez l'outil sur sa base d'appui ou laissez-le refroidir en soufflant à froid avant de le ranger.
- Vérifiez régulièrement le câble et les grilles d'aération, et gardez-les propres.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Puissance | Température de soufflerie | Débit d'air | Usage conseillé |
|---|---|---|---|---|
| Décapeur thermique HLG 1600 basic | 1 600 W | 350 à 550 °C | 350 à 500 L/min | Décapage et séchage courants |
| Décapeur thermique HLG 2000 compact | 2 000 W | 80 à 600 °C | 250 à 550 L/min | Travaux variés nécessitant un réglage précis |
| Décapeur thermique HLG 2300-E power | 2 300 W | 80 à 650 °C | 200 à 550 L/min | Usage intensif et grandes surfaces |