RUBAN ADHÉSIF POUR ISOLANT THERMIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 ruban adhésif isolant thermique pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.07 mm, 0.08 mm, 0.08 nm,..., longueurs : 50 m, largeurs : 50 mm, 100.0 mm, 75 mm, et avec des capacités de résistance à différents facteurs.
Les rubans adhésifs pour isolant thermique proposés par Würth sont des produits de haute qualité conçus pour assurer une étanchéité optimale des panneaux isolants doublés d'aluminium, conduits et des gaines de ventilation. Ces rubans adhésifs sont résistants aux variations de température, à l'humidité et aux agents chimiques. Ils sont faciles à appliquer et à découper, et offrent une bonne adhérence sur différents types de supports. Les rubans adhésifs pour isolant thermique de Würth sont disponibles en plusieurs dimensions et couleurs, selon les besoins des clients. Ils sont conformes aux normes en vigueur et garantissent une performance durable et efficace.