TARAUD M10X150
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 taraud M10x150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M4, M5,..., de longueurs multiples : 80 mm, 63 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé, Nitré,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter
Le taraud M10x150 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, permettant la création de filetages internes précis et robustes. Utilisé principalement pour des applications nécessitant des assemblages vissés de haute qualité, le taraud M10x150 est idéal pour travailler des matériaux variés allant des métaux doux aux aciers plus résistants. Sa conception spécifique offre une excellente résistance à l'usure et une grande facilité d'utilisation, ce qui garantit des résultats fiables et durables. Le taraud M10x150 est donc parfaitement adapté pour des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la construction mécanique, où la précision et la fiabilité des assemblages sont primordiales.