DOUILLE MULTI EMPREINTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 douille multi empreinte pour professionnels.
Filter
Coffret douilles et cliquet multi 1/4 - 33 pièces

Coffret douilles et cliquet multi 1/4 - 33 pièces


Cassette métallique pratique pour l'atelier et l'utilisation mobile, pour les 5 entraînements de tête de vis les plus courants, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Gamme pratique de 33 pièces avec clés multiprises dans une cassette métallique Cette gamme est l'équipement de base idéal pour l'atelier et une utilisation mobile La cassette métallique robuste avec poignée et fermeture à clip est dotée d'un insert en mousse dure presque indestructible avec effet de serrage Les précieux outils restent bien à leur place même pendant le transport Vous pouvez voir les outils manquants en un coup d'oeil Un pour tous : clé multi-douille pour 5 entraînements différents Chacune des clés à douille courtes avec sortie à 12 pans s'adapte aux entraînements à vis métriques à 6 pans, métriques à 4 pans, métriques à 12 pans, pouces à 6 pans (pouces) et TX externes La gamme comprend 12 tailles de clés de 4 à 14 mm Presque tous les raccords vissés sont possibles L'adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts complète l'ensemble Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis PH, à fente, à six pans creux (Allen) et TX Vissage puissant et efficace Avec l'extension rigide, la force est transmise directement Le cliquet réversible est doté d'une poignée en plastique ergonomique et robuste pour un travail confortable et sûr Le petit angle de rotation de 5° permet de serrer ou desserrer les vis rapidement et sans fatigue Avec le plateau tournant, vous pouvez facilement basculer entre la rotation dans le sens horaire et antihoraire Qualité particulièrement élevée pour une longue durée de vie Les surfaces sont chromées et polies La surface repousse durablement la rouille et assure une durée de vie bien supérieure à la moyenne La longue durée d'utilisation des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Coffret de douilles multi 1/4 pouce Assortiment de 33 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles multi 1/4 pouce avec cliquet et tournevis - 34 pcs

Coffret de douilles multi 1/4 pouce avec cliquet et tournevis - 34 pcs


Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Assortiment pratique de 34 pièces avec douilles multi dans une boîte en métal Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils précieux restent bien en place pendant le transport Les outils manquant peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Un seul outil pour tous les travaux : Douille multi pour cinq empreintes différentes Chaque douille courte avec sortie bi-hexagonale convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques bi-hexagonales et impériales hexagonales ainsi qu'aux profils externes TX L'assortiment comprend 12 tailles de 4 à 14 mm Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles Un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts complète le jeu Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Opération de fixation puissante et efficace La rallonge rigide assure un transfert direct de la force et permet des mouvements angulaires jusqu'à 8° La rallonge flexible permet également d'accéder à des vis difficiles d'accès Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 34 pièces
Voir la gamme


Douille multi empreinte : optimisez votre efficacité avec un outil polyvalent pour diverses empreintes

Une douille multi empreinte est un outil polyvalent conçu pour s'adapter à différents types de têtes de vis ou de boulons. Elle permet aux professionnels d'intervenir sur divers équipements sans avoir à changer constamment d'outil. Grâce à sa conception innovante, la douille multi empreinte peut s'ajuster automatiquement ou manuellement à plusieurs tailles et formes, facilitant ainsi le travail dans des environnements industriels ou techniques. Cet outil optimise le temps et l'efficacité lors des interventions de maintenance ou d'installation.


Points forts des douilles multi empreinte Würth

Les douilles multi empreinte Würth sont conçues pour offrir une polyvalence et une efficacité maximales aux professionnels. Leur principal atout réside dans leur capacité à s'adapter à une large gamme de fixations, ce qui réduit le besoin de transporter plusieurs outils. Grâce à leur conception robuste, ces douilles garantissent une durabilité exceptionnelle, même dans les conditions de travail les plus exigeantes. De plus, leur précision d'ajustement assure une transmission optimale du couple, minimisant ainsi le risque de dommages aux fixations.


Caractéristiques importantes des douilles multi empreinte Würth

Les douilles multi empreinte Würth se distinguent par plusieurs caractéristiques clés. Elles sont généralement disponibles dans des plages de dimensions variées, allant de 6 mm à 32 mm, pour couvrir un large éventail de besoins. Fabriquées en acier chrome-vanadium, elles offrent une résistance accrue à la corrosion et à l'usure. Ces douilles sont souvent dotées d'une finition chromée pour un nettoyage facile et une protection supplémentaire. Elles respectent les normes DIN et ISO, garantissant une qualité et une compatibilité universelles. Les douilles sont également conçues pour s'adapter à des empreintes variées telles que hexagonales, Torx et carrées.


Domaines d'applications courants des douilles multi empreinte Würth

Les douilles multi empreinte Würth sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs professionnels. Elles sont largement utilisées dans l'industrie automobile pour le montage et le démontage de pièces mécaniques. Dans le secteur de la maintenance industrielle, elles permettent de travailler efficacement sur des équipements variés. Elles sont également prisées dans le secteur de la construction pour l'assemblage de structures métalliques et d'équipements divers. Leur polyvalence les rend indispensables dans les ateliers de réparation et les services de maintenance.


Conseils d'utilisation des douilles multi empreinte Würth

Pour tirer le meilleur parti de vos douilles multi empreinte Würth, il est recommandé de toujours choisir la taille de douille appropriée à la fixation pour éviter tout glissement ou endommagement. Assurez-vous que la douille est bien fixée à l'outil de serrage avant de commencer à travailler. Nettoyez régulièrement vos douilles pour prolonger leur durée de vie et garantir une performance optimale. Enfin, rangez-les dans un endroit sec pour éviter la corrosion et l'usure prématurée.