ÉCROU À OREILLES M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 écrou à oreilles M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 6 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M6, M8,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Fonte malléable,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : Forme allemande, Forme américaine, Forgé, forme allemande, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à oreilles M8 se distingue par sa facilité de manipulation et son application dans divers domaines nécessitant un ajustement manuel sans outil. Ce type d'écrou est particulièrement apprécié pour son installation rapide et efficace sur des assemblages où les ajustements fréquents sont requis. L'écrou à oreilles M8 trouve son utilité dans des secteurs comme la construction de machines, l'équipement scénique et les montages temporaires. Son design ergonomique permet un serrage et un desserrage aisés, offrant une solution pratique pour des applications où la facilité d'accès avec des outils est limitée. Concrètement, l'écrou à oreilles M8 est un choix privilégié pour garantir une fixation fiable tout en permettant une manipulation manuelle simplifiée.