VIS M4X8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 169 vis M4x8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M4x8 est un élément de fixation de petite taille, mais essentiel dans divers domaines d'application allant de la mécanique à l'électronique. Sa dimension, correspondant à un diamètre de 4 mm et une longueur de 8 mm, en fait un choix idéal pour les assemblages nécessitant une précision et une discrétion maximales. Ce type de vis est particulièrement prisé dans la fabrication de petits appareils électroménagers, d'ordinateurs, de téléphones portables, ainsi que dans la construction de modèles réduits et de drones. Sa robustesse et sa capacité à maintenir solidement les composants ensemble tout en étant facilement démontable rendent cette vis indispensable dans la réalisation de projets nécessitant une grande fiabilité. L'utilisation de la vis M4x8 est donc un gage de qualité et de durabilité pour les professionnels exigeants.