VIS TÊTE FRAISÉE DIN 965

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Vis tête fraisée DIN 965 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Cruciforme... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



DIN 965 – Vis à tête fraisée cruciforme

La norme DIN 965 concerne les vis à tête fraisée plate avec empreinte cruciforme. Leur tête est conçue pour s’insérer dans un fraisurage adapté afin d’obtenir une surface plus affleurante que celle d’une vis à tête bombée. L’empreinte cruciforme reçoit un embout de type correspondant. La norme établit des caractéristiques dimensionnelles utiles pour identifier et choisir cette fixation.


Dimensions à contrôler : vérifiez le diamètre et le pas, la longueur, les dimensions et l’angle de la tête ainsi que le type d’empreinte. Le logement fraisuré doit correspondre à la forme de la tête. La matière, la classe de résistance et la finition dépendent de la référence produit.


Conseils de pose : préparez une fraisure appropriée, utilisez un embout en bon état et maintenez l’outil dans l’axe. Un fraisurage trop profond ou un couple excessif peut compromettre l’appui et endommager la vis ou le support. Vérifiez les dimensions complètes avant de remplacer une vis DIN 965 par une référence ISO voisine.