CHEVILLE POUR PIERRE
Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 49 cheville pour pierre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 90 mm, 110 mm,....
La cheville pour pierre est conçue spécifiquement pour offrir une solution de fixation robuste dans des matériaux durs tels que la pierre naturelle ou le béton. Grâce à sa conception spécifique, la cheville pour pierre garantit une ancrage fiable et durable, capable de résister à des charges lourdes sans compromettre l'intégrité de la surface de montage. Cette caractéristique la rend idéale pour des applications variées, allant de la fixation de cadres, de luminaires extérieurs à l'installation d'équipements dans des zones exposées à des conditions météorologiques extrêmes. Les chevilles pour pierre sont donc un choix privilégié pour les professionnels de la construction et de la rénovation qui recherchent une solution de fixation à la fois efficace et discrète pour des projets exigeants. Concrètement, la cheville pour pierre est essentielle pour toute fixation nécessitant fiabilité et résistance dans des matériaux durs.