PINCE POUR RIVET AVEUGLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Pince pour rivet aveugle pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant, Peint, de différentes longueurs : 260 mm, 205 mm, 275 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique, Caoutchouc, Nylon,..., matières : Acier, Acier à outils, Aluminium, acier et types de pinces.
Filter


Pince pour rivet aveugle : fixez solidement vos assemblages métalliques

Une pince pour rivet aveugle est un outil manuel utilisé pour installer des rivets aveugles, qui sont des fixations permanentes permettant d'assembler deux matériaux. L'outil fonctionne en insérant le rivet dans un trou pré-percé, puis en serrant les poignées pour déformer la tige du rivet, créant ainsi un joint solide. Utilisée dans divers secteurs industriels, elle est essentielle pour les applications nécessitant une fixation sécurisée sans accès au dos des matériaux.

Les points forts des pinces pour rivet aveugle

Les pinces pour rivet aveugle Würth sont conçues pour offrir une performance optimale et une grande durabilité. Elles permettent une installation rapide et efficace des rivets aveugles, garantissant une fixation solide et fiable. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée.

Les caractéristiques importantes des pinces pour rivet aveugle

Ces pinces sont fabriquées en acier de haute qualité, offrant une résistance exceptionnelle à l'usure et à la corrosion. Elles sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents types de rivets, généralement dans des plages allant de 2,4 mm à 6,4 mm de diamètre. Certaines pinces sont équipées de systèmes de changement rapide de nez pour faciliter l'adaptation à différentes tailles de rivets. Elles respectent souvent les normes industrielles en vigueur, garantissant ainsi leur compatibilité avec les exigences professionnelles.

Les domaines d'applications courants des pinces pour rivet aveugle

Les pinces pour rivet aveugle sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la métallurgie, de l'automobile et de la maintenance industrielle. Elles sont idéales pour assembler des matériaux tels que le métal, le plastique et le cuir, offrant une solution de fixation polyvalente pour de nombreuses applications professionnelles.

Les conseils d'utilisation des pinces pour rivet aveugle

Pour garantir une utilisation optimale, il est conseillé de choisir la taille de pince adaptée au diamètre du rivet à poser. Assurez-vous que les surfaces à assembler sont propres et exemptes de débris pour une fixation optimale. Lors de l'utilisation, appliquez une pression uniforme pour éviter toute déformation du rivet. Après chaque utilisation, nettoyez et lubrifiez la pince pour prolonger sa durée de vie et maintenir son efficacité.