VIS EN L

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 vis en L pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente... dans de nombreuses matières : Acier, avec divers types de têtes et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique /[forme-de-filetage-enum]}.

Filter



Vis en L, crochets et gonds à visser : suspendez, accrochez et articulez sur bois ou support taraudé

Les vis en L, crochets en L, gonds et pitons à visser sont des éléments de fixation dont une extrémité est filetée, tandis que l'autre forme un crochet, un œillet ou un coude. Ils permettent de suspendre un objet, d'articuler un volet ou d'accrocher un câble sur du bois ou sur un taraudage métrique. Dans la gamme Würth, ils sont en acier zingué ou en inox, avec des diamètres de 2,5 à 6 mm et des longueurs de 25 à 86 mm. Menuisiers, installateurs, agenceurs et services de maintenance les utilisent pour de nombreux montages.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le crochet à visser est l'un de ces petits éléments de quincaillerie qui ont accompagné toute l'histoire de l'habitat : on le retrouve dans la fixation de volets, de portails, de rideaux, de câbles et de guirlandes. Le gond à visser, qui sert de pivot aux volets, existe depuis des siècles sous forme forgée, scellé dans la maçonnerie ou enfoncé dans le bois. La version filetée a simplifié la pose en supprimant le scellement. Deux types de filetage coexistent : le filetage à bois, conique et à pointe, qui s'ancre directement dans la matière, et le filetage métrique, qui se visse dans un taraudage ou avec un écrou. Le zingage électrolytique, généralisé au XXe siècle, apporte une protection économique contre la rouille.


Les points forts de ce type de produits

  • Installation rapide : le vissage direct dans le bois évite le scellement ou le perçage de grande dimension
  • Large choix de formes : crochet en L, crochet à collerette, gond, piton avec embase et boulon à œil
  • Deux types de filetage : filetage à bois pour les supports bois, filetage métrique pour les taraudages
  • Acier zingué pour une bonne tenue en intérieur et en extérieur abrité, inox pour les milieux humides
  • Diamètres et longueurs variés, de 2,5 mm en petit crochet à plus de 6 mm en piton et gond
  • Entraînements variés (fente, PH) pour un vissage avec des outils courants
  • Conformité RoHS sur de nombreuses références

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètres nominaux : de 2,5 mm pour les petits crochets en L à 6 mm pour les crochets à filetage métrique
  • Longueurs : de 25 mm pour les crochets en L à 86 mm pour les crochets à collerette, et jusqu'à 80 mm pour certains gonds
  • Longueur filetée (filetage bois) : de 10 à 40 mm ; longueur filetée métrique : de 10 à 50 mm
  • Diamètre intérieur du crochet : de 14,5 à 18 mm selon les modèles
  • Gond à visser : diamètre 4,4, 4,5, 5,2 ou 5,8 mm, longueurs de 30 à 80 mm
  • Matière : acier, avec finition zinc de 5 µm bleuté irisé, ou inox A4 brut
  • Types d'entraînement : fente et cruciforme PH
  • Piton métrique avec embase : diamètre 4 ou 5 mm, longueurs de 46 et 68 mm

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation de volets, de portails et de portes : gonds à visser sur huisseries et dormants en bois
  • Suspension de luminaires, de câbles et de tuyaux légers avec les crochets à visser
  • Agencement et décoration : accroche de rideaux, de cadres, d'enseignes et de guirlandes
  • Aménagement d'ateliers et de locaux : support d'outils, de câbles et de gaines
  • Maintenance : points d'accroche sur supports bois ou sur taraudages métriques
  • Jardinerie et extérieur : fixation de grillages, de tendeurs et de supports légers

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le type de filetage selon le support : filetage à bois dans le bois, filetage métrique dans un taraudage ou avec un écrou
  • Pré-percer un avant-trou légèrement plus petit que le diamètre du noyau dans les bois durs ou près des bords, pour éviter les fissures
  • Respecter la charge d'utilisation et ne pas dépasser les efforts admissibles du support
  • Orienter le crochet dans le sens de l'effort, pour limiter les contraintes de flexion
  • Utiliser l'inox A4 en extérieur exposé, en milieu marin ou humide
  • Visser à la main ou avec un tournevis adapté jusqu'à ce que l'embase ou la collerette repose sur le support
  • Vérifier périodiquement la fixation des éléments soumis à des charges répétées ou à des vibrations

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitDiamètreLongueurFiletageMatière / finitionDomaine d'application
Gond à visser 4,4 à 5,8 mm 30 à 80 mm Filetage bois, 12 à 35 mm Acier zingué, fente ou PH Volets et portes
Crochet à visser avec collerette 3,5 à 5 mm 54 à 86 mm Filetage bois, 20 à 40 mm Acier zingué Suspension avec appui sur le support
Crochet à visser sans collerette 4 à 6 mm 50 à 60 mm Filetage métrique, 25 à 30 mm Acier zingué Taraudages et montages boulonnés
Crochet en L 2,5 à 5 mm 25 à 50 mm et plus Filetage bois, 10 à 18 mm Acier zingué Petites suspensions et accroches
Piton métrique avec embase 4 et 5 mm 46 et 68 mm Filetage métrique, 40 et 50 mm Acier Points d'ancrage