VIS 8X120

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 106 vis 8x120 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage partiel,....
Filter

La vis 8x120 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour offrir une solidité exceptionnelle dans diverses applications. Grâce à sa longueur de 120 mm et son diamètre de 8 mm, elle est idéale pour les projets nécessitant une grande résistance et une profondeur de pénétration significative, comme dans la construction en bois, l'assemblage de meubles ou les structures métalliques. Sa conception robuste assure un maintien durable et sécurisé, réduisant le risque de relâchement sous vibration. Utilisée couramment dans le bâtiment, la rénovation , la vis 8x120 est appréciée pour sa facilité d'utilisation et sa compatibilité avec divers matériaux, offrant ainsi une solution fiable pour garantir l'intégrité structurelle de nombreuses constructions.