GOUPILLE CANNELÉE DIN 1473
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 goupille cannelée DIN 1473 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 14 mm, 30 mm, 10 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, dans divers diamètres : 10 mm, 3 mm, 6 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 1473.
La goupille cannelée DIN 1473 est un élément de fixation conçu pour des applications exigeant une haute précision et une grande résistance. Grâce à sa fabrication conforme à la norme DIN 1473, cette goupille assure une excellente tenue et une distribution uniforme des charges sur toute sa longueur. Le profil cannelé permet une insertion et un maintien efficaces dans des matériaux variés, rendant la goupille cannelée DIN 1473 idéale pour des usages dans l'industrie mécanique, l'aéronautique, ou encore dans la construction de machines. Sa robustesse et sa facilité d’installation en font un choix privilégié pour sécuriser des assemblages nécessitant une forte cohésion et une grande fiabilité. La goupille cannelée DIN 1473 est donc un composant essentiel pour les professionnels recherchant performance et durabilité dans leurs projets.