CHEVILLE DIAMÈTRE 12 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 38 cheville diamètre 12 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de diamètres variables : 12 mm, 10 mm, M12/12 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 75 mm, 110 mm, 80 mm,....
La cheville de diamètre 12 mm est essentielle pour des fixations solides et durables dans divers matériaux de construction. Grâce à sa taille adaptée, la cheville de diamètre 12 mm offre une excellente tenue dans les matériaux poreux comme le béton, la brique ou le parpaing. Elle est idéale pour des applications telles que la fixation de cadres, de supports muraux ou d'éléments de menuiserie. La cheville de diamètre 12 mm assure une répartition uniforme de la charge et résiste efficacement aux vibrations et aux chocs, ce qui la rend indispensable dans la réalisation de projets nécessitant une grande fiabilité. Sa conception robuste permet une installation rapide et efficace, garantissant ainsi une fixation sécurisée et de longue durée.
