GRAISSE LUBRIFIANTE EN SPRAY POUR CEINTURE DE SÉCURITÉ​

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Graisse lubrifiante en spray pour ceinture de sécurité​ pour professionnels. Vous retrouverez des produits de lubrification de différentes bases chimiques : Huile minérale, Huile silicone, Huile synthétique sans danger physiologique,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 500 ml, 0.4 L, 20 L,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.

Filter


Graisse lubrifiante en spray pour ceinture de sécurité : lubrifiez les mécanismes et éliminez les grincements pour une sécurité et une durabilité optimales

Graisse lubrifiante en spray conçue pour lubrifier et protéger les mécanismes de ceinture de sécurité (enrouleur, guide, boucle) sur véhicules. Elle réduit les frottements, élimine les grincements et assure un fonctionnement plus fluide, tout en formant un film protecteur contre l’humidité et la corrosion. Son conditionnement aérosol permet une application précise et rapide en atelier, avec une bonne tenue sur les pièces en mouvement.

Points forts

La graisse lubrifiante en spray Würth pour ceinture de sécurité est conçue pour rétablir un coulissement régulier et silencieux des mécanismes de ceinture, limiter les à-coups et réduire les bruits parasites au niveau de l’enrouleur, du guide ou de la boucle. Son format aérosol permet une application rapide, ciblée et homogène, même dans des zones peu accessibles, tout en limitant les surépaisseurs. La formule est pensée pour offrir une bonne tenue dans le temps, résister aux sollicitations répétées et contribuer à préserver les composants sensibles (plastiques, pièces peintes).

Caractéristiques importantes

On retrouve généralement une graisse technique à base synthétique ou lithium, conditionnée en aérosol (souvent 300 à 500 ml selon référence) avec diffuseur et parfois canule. La lubrification reste efficace sur une large plage thermique typique, par exemple de l’ordre de -30 °C à +120 °C, adaptée à l’habitacle comme aux variations saisonnières. La couleur est fréquemment blanche ou translucide afin de faciliter le contrôle visuel. La formulation vise une bonne adhérence, une résistance à l’eau et une compatibilité avec de nombreux supports (métal, plastiques courants), avec un risque de coulure réduit lorsqu’elle est appliquée en fine couche.

Domaines d'applications courants

Utilisation sur enrouleurs et guides de ceintures de sécurité, boucles, ancrages et renvois, ainsi que sur des mécanismes de glissière, loquets et petites articulations internes nécessitant une lubrification propre et durable. Adaptée aux parcs VL, VUL, poids lourds, bus, engins et matériels industriels avec systèmes de retenue ou mécanismes similaires.

Conseils d'utilisation

Nettoyer au préalable la zone (poussières, anciennes traces de lubrifiant), puis agiter l’aérosol. Pulvériser brièvement à faible distance en fine couche sur les pièces mécaniques, sans saturer la sangle textile. Actionner plusieurs fois l’enroulement/déroulement pour répartir le film, puis essuyer l’excédent. Tester la compatibilité sur une zone peu visible en présence de plastiques sensibles.