VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID - NORME EN 14058

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Vêtements de protection contre le froid - norme EN 14058 pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : 3XL, L, M,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 30°C, répondant à de nombreuses normes : EN 14058, EN 20471, EN 14058, EN 20471 et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100 % polyester Oxford 300D, 100 % polyester Oxford avec revêtement PU, 100 % polyester recyclé,....

Filter



EN 14058 – Vêtements de protection contre les environnements frais

La norme EN 14058:2017+A1:2023 porte sur les vêtements destinés à protéger contre les environnements frais. Elle établit des exigences et des méthodes d’essai pour caractériser les performances du vêtement, notamment l’isolation thermique. Selon les propriétés revendiquées, l’évaluation peut aussi porter sur la perméabilité à l’air, la résistance à la vapeur d’eau ou à la pénétration de l’eau.


Lecture des performances : le marquage et la notice indiquent les caractéristiques testées pour le modèle. Les classes obtenues ne définissent pas, à elles seules, une température d’utilisation universelle : l’activité physique, la durée d’exposition, les couches portées et les conditions météorologiques doivent être prises en compte.


Choix du vêtement : sélectionnez un modèle adapté à l’évaluation des risques et consultez sa notice pour connaître les performances déclarées. Lorsque l’exposition à la pluie ou à un froid plus sévère est prévue, vérifiez si une protection complémentaire conforme à EN 343 ou EN 342 est nécessaire.