CHEVILLE POUR HOURDIS

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 cheville pour hourdis pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Plastique,..., de diamètres variables : 14 mm, 6 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 130 mm, 140 mm, 110 mm,....

Filter

Les chevilles pour hourdis sont des éléments de fixation conçus spécialement pour une utilisation dans les planchers en béton précontraint ou en hourdis polystyrène et béton. Leur conception permet une répartition optimale des charges et assure une fixation solide et durable, ce qui les rend idéales pour la fixation d'éléments structurels, de systèmes de ventilation ou de conduits électriques dans les constructions neuves ou en rénovation. Les chevilles pour hourdis se distinguent par leur installation facile et rapide, ainsi que par leur capacité à résister aux vibrations et aux charges lourdes, garantissant ainsi sécurité et stabilité. Elles sont également adaptées à différents types de matériaux, offrant une polyvalence d'application dans divers projets de construction. Les chevilles pour hourdis sont un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable et efficace pour leurs travaux de fixation dans les structures en hourdis.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et compatibilité

Qu’est-ce qu’on entend par “hourdis” dans le contexte des chevilles Würth?

Un hourdis désigne un élément préfabriqué de plancher, souvent en béton précontraint ou mixte béton-polystyrène, qui comporte des alvéoles. Les chevilles pour hourdis sont spécialement conçues pour ce type de support creux, afin d’ancrer de façon fiable dans les parois alvéolées ou entre les brins béton. Würth propose des chevilles conçues pour les matériaux creux comme les hourdis ou parpaings, mais aussi compatibles avec des supports pleins tels que béton, brique plein ou béton cellulaire.

Quel matériau privilégier pour une cheville destinée à un hourdis exposé à l’humidité ou à l’extérieur?

Pour un usage en atmosphère humide ou extérieur, on privilégiera des chevilles en acier zingué ou en acier inoxydable A4, car ces matériaux résistent mieux à la corrosion. Les chevilles plastiques de haute qualité (polyamide, nylon) peuvent aussi être utilisées si le support ne subit pas d’agression mécanique intense. Würth propose des modèles acier zingué et inox A4 pour hourdis, assurant longévité et résistance aux agents atmosphériques.

Quels diamètres et longueurs sont disponibles pour les chevilles pour hourdis chez Würth?

La gamme inclut divers diamètres typiques allant de 6 mm à 14 mm pour les chevilles plastiques multimatériaux, et des diamètres métriques M6, M8, M10, M12 pour les chevilles métal filetées. En longueur, on trouve des longueurs de douille ou de tige d’ancrage de 35 mm, jusqu’à 130-mm, voire davantage selon le modèle (ex. chevilles d’expansion ou longues chevilles nylon).

Comment choisir le bon type de cheville pour hourdis selon la charge à reprendre?

On détermine la charge (traction, cisaillement, moment de flexion) à appliquer, puis on choisit la cheville correspondant au diamètre et au type d’ancrage capable de reprendre cette charge. Par exemple, les chevilles métal filetées W-HD pour dalles alvéolaires offrent des résistances documentées pour des charges de cisaillement élevées et moments de flexion suivant le diamètre (M6 à M12) (

Pose et installation

Quel perçage prévoir dans un hourdis avant pose d’une cheville ?

Le diamètre de perçage doit être strictement conforme aux spécifications Techniques d’Exécution (ETA) du produit. Une cheville filetée métal W-HD réclame par exemple un perçage de 12 mm pour la version 8×35 mm, avec une profondeur de perçage de l’ordre de 55 mm.

Comment assurer la propreté du trou dans un hourdis creux avant pose?

Le trou doit être nettoyé de la poussière et débris avant pose pour garantir la performance d’ancrage—soufflette, brosse rotative, puis soufflette. Pour certains produits chimiques validés dans des ETA (ex. forets aspirants Würth PLUS M ou PLUS D), la technologie permet de supprimer l’étape de nettoyage manuel.

Quel couple de serrage appliquer sur une cheville métal dans un hourdis?

Le constructeur fournit les recommandations spécifiques. Pour la cheville métal W-HD 8×35 mm, le couple de serrage recommandé est de 20 Nm.

Homologations, sécurité et réglementation

Les chevilles pour hourdis sont-elles soumises à des agréments techniques ?

Oui. Certains modèles comme la cheville métalliques W-HD disposent d’un Agrément Technique Général DIBt Z-21.1-1832, couvrant la résistance au feu (R30 à R120) dans les supports béton C45/55 ou C50/60.

Faut-il distinguer les supports fissurés en hourdis lors du choix de cheville?

Oui. En cas de doute ou lorsque le matériau support est fissuré, il est recommandé d’utiliser des chevilles ou scellements homologués pour béton fissuré. Ignorer cette variable peut compromettre la charge admissible effective. Würth rappelle ce principe dans ses recommandations EVOLIS 2025.

Performance et durabilité

L’insertion dans l’axe ou hors-axe de la cavité a-t-elle un impact sur la résistance ?

Oui. Pour certains modèles comme la W-HD pour dalles alvéolaires, l’ancrage peut être installé jusqu’à 50 mm à l’extérieur de l’axe de la cavité sans perte de résistance critique. Cependant, les spécifications établissent une limite maximale de déplacement et de distance au bord. Respecter les préconisations est crucial pour garantir performance et sécurité.

Quelles résistances au feu pour les chevilles dans hourdis béton précontraint ?

Les chevilles W-HD dans dalles alvéolaires en béton précontraint ont des certifications de résistance au feu R30, R60, R90, R120 selon le modèle et support béton (C45/55 ou C50/60). Ces résistances sont attestées par des rapports de test de système coupe-feu homologués.

Quel est l’usage principal des chevilles pour hourdis plastiques multimatériaux telles que PLX ou SHARK TWIST ?

Ces chevilles plastiques multimatériaux sont conçues pour la fixation de charges légères à moyennes telles que supports électriques, accessoires sanitaires, plinthes, éléments décoratifs, étagères légères, etc. Elles conviennent à des supports creux ou pleins, y compris hourdis, brique creuse ou pleine, béton cellulaire.

Conseils d’usage sur chantier

Comment minimiser les détériorations dans les hourdis lors de l’installation ?

Utiliser un foret adapté, vérifier qu’il est bien affûté pour éviter l’éclatement du matériau. Percer à vitesse modérée, maintenir une profondeur précise. Ne pas trop forcer le serrage, respecter le couple prescrit pour éviter de fissurer les parois ou d’endommager la cheville.

Quels critères logistiques prendre en compte dans le choix d’une gamme de chevilles pour hourdis ?

Choisir des modèles dont le diamètre, la longueur et la matière conviennent à vos applications courantes pour limiter les références. Préférer les chevilles pré-montées ou livrées avec les vis associées pour gagner du temps de pose. Vérifier que les produits soient homologués conformes aux normes en vigueur. Pensez à la disponibilité ou à la compatibilité de la vis-serie (bois, métrique, etc.).

En résumé, quelles sont les erreurs fréquentes à éviter lors de l’usage des chevilles dans hourdis ?

Parmi les erreurs fréquentes : perçage trop grand ou trop peu profond, trou mal nettoyé, serrage incorrect, choix de cheville non adaptée au support fissuré ou non fissuré, usage de matière non résistante aux conditions environnementales, non respect des distances aux bords ou entraxes prescrites. Ces défauts compromettent la résistance mécanique et la sécurité de la fixation.