VIS ET BOULONS JAPY

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 17 de vis et boulons Japy pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Carré... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré, Tête ronde plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Les vis et boulons Japy sont des vis à tête fraisée qui se caractérisent par leur empreinte en forme de fleur à six pétales. Elles ont été inventées par Frédéric Japy, un industriel français du XIXe siècle, qui a révolutionné la fabrication des vis en les produisant en série avec des machines-outils. Les vis Japy proposées par Würth sont de haute qualité et adaptées à de nombreux usages professionnels. Elles sont disponibles chez Würth en différentes tailles, matériaux et finitions, selon les besoins des professionnels.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’une vis Japy (TRCC) et quelle norme la régit dans la gamme Würth France ?

Une vis Japy, dite TRCC (Tête Ronde Collet Carré), est une vis à tête ronde plate avec collet carré, filetage métrique selon la norme DIN 603. Dans la gamme Würth, les vis Japy respectent cette norme, avec des matériaux tels que l’acier zingué ou les aciers inoxydables A2 et A4. Ces vis sont proposées en classes mécanique variées (par exemple 4.8, 8.8) selon les exigences de résistance.

Quels sont les avantages du collet carré sur les vis type Japy durant l’assemblage ?

Le collet carré empêche la rotation de la vis lors du serrage, ce qui assure un maintien précis des pièces à assembler. Il permet un bon encastrement dans les percements oblongs ou carrés des pièces métalliques ou bois, contribuant à la stabilité mécanique et à l’homogénéité de l’assemblage.

Quel type de filetage propose la gamme vis Japy chez Würth France ?

La gamme vis Japy chez Würth France propose essentiellement des filets métriques, partiels ou totaux, en fonction de la longueur et de l’application. Le filetage partiel est fréquemment utilisé pour des assemblages où seule une portion du corps de la vis est soumise à l’engagement avec l’écrou, tandis que le filetage total est utile pour des charges uniformes le long de toute la tige.

Quelles classes mécaniques sont disponibles pour les vis Japy chez Würth, et quand les choisir ?

Les classes mécaniques disponibles pour les vis Japy incluent 4.8, 8.8, et potentiellement plus élevés selon les références. La classe 4.8 convient aux assemblages de menuiserie légère ou de structure peu sollicitée, tandis que la classe 8.8 est exigée pour des applications mécaniques ou structurelles fortement contraintes. Le choix dépend de la charge de travail, de la tension, et du type de sollicitation (traction, cisaillement).

Quelles sont les finitions de surface disponibles et leurs implications sur la corrosion ?

Les vis Japy de Würth offrent plusieurs finitions : acier zingué avec revêtement de zinc (ex. zingué blanc, zingué brillant, zinc-nickel), galvanisé à chaud, ou inox A2 / A4. L’acier zingué offre une protection contre la corrosion atmosphérique pour des usages intérieurs ou modérément exposés. Les versions inox A2 ou A4 conviennent pour environnements humides ou contacts avec agents corrosifs. La galvanisation à chaud donne une couche protectrice plus épaisse pour des usages extérieurs sévères.

Dimensions et compatibilité

Quelles sont les plages de diamètres et de longueurs disponibles pour les vis Japy chez Würth ?

Chez Würth, les vis Japy sont disponibles dans une large gamme de diamètres (par exemple M5 à M12 voire M16 selon les types) et de longueurs variées, depuis les vis courtes (≈ 20-30 mm) jusqu’à des longueurs de plusieurs centaines de millimètres pour boulons. Cette diversité permet de s’adapter aux contraintes dimensionnelles des assemblages.

Comment déterminer la longueur pertinente à choisir pour une vis Japy dans un assemblage bois ou métal-bois ?

La longueur utile doit être telle que sous tête, la partie non filetée (collet) soit bien engagée dans le matériau bois ou la pièce d’appui, tout en laissant le filetage tourner librement dans la pièce femelle ou l’écrou. Il faut éviter les dépassements excessifs, et choisir un filetage partiel si seule la partie filetage portera charge. Le diamètre du collet doit correspondre au percement pour un encastrement satisfaisant. Œillet ou collet doit être plat sur la surface pour repartition uniforme des efforts.

Les vis Japy sont-elles compatibles avec les écrous standards, et quels écrous sont recommandés ?

Oui, les vis Japy respectant la norme DIN 603 sont conçues pour être utilisées avec des écrous normaux selon DIN 555 ou équivalent. Les écrous hexagonaux à embase crantée sont souvent recommandés pour garantir un blocage efficace, spécialement lorsque la surface de contact ou la vibration pourrait favoriser un desserrage.

Matières et environnement d’utilisation

Dans quel contexte privilégier l’acier inoxydable A2 ou A4 pour les vis Japy ?

L’acier inoxydable A2 ou A4 est à privilégier en milieux humides, atmosphère marine, ou lorsqu’il y a risque d’oxydation ou de corrosion renforcée. A2 offre une bonne résistance générale, tandis que A4 convient aux conditions plus agressives (sel marin, produits chimiques). Leur utilisation garantit durabilité, stabilité dimensionnelle, et compatibilité avec des surfaces sensibles.

Quelles sont les contraintes mécaniques attendues pour les vis Japy selon le type d’acier utilisé ?

Pour l’acier zingué en classe 4.8, la résistance à la traction est modeste, adaptée à des portées faibles ou des assemblages légers. En classe 8.8, l’acier zingué supporte des contraintes plus importantes : tension, cisaillement, vibrations. Pour l’inox, bien que la résistance mécanique soit généralement inférieure aux classes acier très haute résistance, la capacité à résister à la corrosion et la tenue aux charges en environnement agressif compensent ce point selon l’usage.

Pose et mise en œuvre

Comment poser correctement une vis Japy pour garantir la tenue de l’assemblage ?

Assurez-vous que le percement du matériau accueille le collet carré de la vis : trou limpide, sans bavures. Le serrage doit être effectué après mise en place du collet dans le support pour éviter rotation ou glissement. Utiliser une douille adaptée au carré ou une pince spéciale si nécessaire. Le couple de serrage doit respecter les valeurs recommandées selon la classe mécanique et le matériau pour éviter déformation ou fissuration.

Existe-t-il des recommandations pour le couple de serrage selon diamètre/classe ?

Oui. Par exemple pour une vis inox acier A2 de diamètre 8 mm en classe mécanique élevée, un couple de serrage autour de 5 N·m est indiqué dans certaines fiches techniques pour assurer serrage suffisant sans écraser les matériaux. Plus le diamètre et la classe mécanique augmentent, plus le couple requis augmente proportionnellement.

Applications professionnelles

Pour quelles applications les vis Japy sont-elles particulièrement adaptées ?

Les vis Japy sont largement utilisées pour fixer des pentures de volet, des charnières de portail, des contre­plaqués, structures bois-métal, assemblages métalliques légers, ou applications de menuiserie extérieure. Leur collet carré assure un bon maintien, empêchant rotation et garantissant une tenue structurelle.

Quelles précautions prendre dans des assemblages bois exposés à l’humidité ?

Choisir une vis Japy en acier zingué de qualité ou en inox A2/A4 pour limiter corrosion. Utiliser une finition adaptée (zingué blanc ou galvanisé à chaud) pour ralentir l’oxydation. Prévoir surdimensionnement si des charges mouillées ou flux d’eau sont possibles. Appliquer des traitements de surface complets : peinture, vernis ou couche de protection, pour éviter le contact prolongé du métal exposé à l’eau.

Comment entretenir ou inspecter les vis Japy déjà en place ?

Inspection visuelle périodique : vérifier l’état de la tète, présence de corrosion, desserrage de l’écrou, fissuration autour des perçages. Remplacer toute pièce dont la finition est altérée ou l’empreinte endommagée. Pour les structures mobiles ou soumises à vibration, resserrer les vissages selon les couples recommandés. Appliquer lubrifiant anticorrosion sur les vis zinguées si exposées longuement aux intempéries.