RACCORD MULTICOUCHE FEMELLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 raccord multicouche femelle pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1 pouce,..., de différentes longueurs : 30 mm, 20 mm, 22 mm,..., diamètres de tube : 16 mm, 20 mm, 26 mm,..., et différentes matières : Laiton, Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique,....
Filter


Raccord multicouche femelle : garantissez des connexions fiables et étanches dans vos installations sanitaires

Un raccord multicouche femelle est un composant utilisé dans les systèmes de plomberie pour connecter des tuyaux multicouches. Il est conçu pour s'adapter à l'extrémité d'un tuyau et permet une connexion sécurisée et étanche. Ce type de raccord est souvent en laiton ou en acier inoxydable et est doté d'un filetage femelle pour se visser sur un raccord mâle correspondant. Il est utilisé dans divers systèmes de distribution de fluides, tels que l'eau potable, le chauffage ou le refroidissement, offrant durabilité et résistance à la corrosion.

Points forts des raccords multicouche femelle

Les raccords multicouche femelle Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçus pour assurer une étanchéité parfaite, ils garantissent une connexion sécurisée et durable. Leur installation est rapide et simple, ce qui permet de gagner du temps sur les chantiers. De plus, ils sont compatibles avec une large gamme de tuyaux multicouches, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation.

Caractéristiques importantes des raccords multicouche femelle

Ces raccords sont disponibles dans des dimensions variées, généralement allant de 16 mm à 32 mm, pour s'adapter à différents besoins. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que le laiton nickelé, assurant une résistance optimale à la corrosion et une durabilité accrue. Les raccords respectent les normes européennes en vigueur, garantissant ainsi leur conformité et leur sécurité d'utilisation. Leur conception intègre souvent des joints toriques en EPDM pour une étanchéité renforcée.

Domaines d'applications courants des raccords multicouche femelle

Ces raccords sont principalement utilisés dans les installations de plomberie et de chauffage. Ils conviennent parfaitement pour les systèmes d'eau chaude et froide, ainsi que pour les installations de chauffage par le sol. Leur polyvalence les rend également adaptés aux systèmes de distribution d'air comprimé dans des environnements industriels.

Conseils d'utilisation des raccords multicouche femelle

Pour assurer une installation optimale, il est recommandé de vérifier la compatibilité du raccord avec le tuyau multicouche utilisé. Lors de l'assemblage, veillez à bien nettoyer les surfaces de contact pour éviter toute fuite. Utilisez les outils appropriés pour serrer le raccord sans l'endommager. Enfin, il est conseillé de tester l'étanchéité du système après installation pour garantir un fonctionnement sans problème.