VIS POUR MONTANT PLACO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 vis pour montant placo pour plaquistes et professionnels du second oeuvre. Vous retrouverez des vis pour plaque de plâtre de différents types d'empreintes : H2... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, avec divers types de têtes : Tête trompette, Tête fraisée autofraisante, Top head,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle, Filetage spécial avec pointe d'aiguille,....
Filter


Vis pour montant placo : fixez solidement vos structures de cloisonnement

Une vis pour montant placo est un dispositif de fixation spécialement conçu pour assembler des plaques de plâtre à des structures métalliques dans les constructions intérieures. Fabriquées en acier, ces vis possèdent une tête fraisée pour un ajustement affleurant et un filetage fin qui assure une prise solide dans le métal. Leur pointe acérée facilite la pénétration sans pré-perçage, garantissant une installation rapide et efficace. Utilisées principalement dans les cloisons sèches et les plafonds suspendus, elles assurent une fixation durable et stable des panneaux de plâtre.

Points forts des vis pour montant placo

Les vis pour montant placo de Würth sont conçues pour offrir une fixation solide et durable dans les structures métalliques. Leur conception innovante garantit une installation rapide et efficace, minimisant ainsi le temps de travail. Ces vis sont également reconnues pour leur haute résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour des applications dans des environnements exigeants. Leur filetage précis assure une excellente prise dans le matériau, garantissant une stabilité optimale.

Caractéristiques importantes des vis pour montant placo

Les vis pour montant placo de Würth sont disponibles dans une gamme de dimensions typiques allant de 25 mm à 55 mm de longueur, avec un diamètre standard de 3,5 mm. Elles sont fabriquées en acier phosphaté ou trempé pour une résistance accrue.

Domaines d'applications courants des vis pour montant placo

Ces vis sont principalement utilisées dans la construction et l'aménagement intérieur, notamment pour la fixation des plaques de plâtre sur des structures métalliques. Elles sont également employées dans la construction de cloisons, plafonds et doublages. Leur utilisation s'étend aux projets de rénovation et de construction neuve, où une fixation fiable et durable est requise.

Conseils d'utilisation des vis pour montant placo

Pour garantir une installation optimale, il est conseillé d'utiliser une visseuse électrique équipée d'un embout adapté, afin d'assurer une insertion rapide et précise. Il est important de choisir la longueur de vis appropriée en fonction de l'épaisseur des plaques de plâtre et de la structure métallique sous-jacente. Assurez-vous que la vis est bien alignée avec le montant pour éviter tout risque de déformation ou de glissement.