ÉCROU 3/8 POUCE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou 3/8 pouce pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 1,2 in, 1,4 in, 3,4 in,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : UNC1, UNC1,2, UNC1,4,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Zingué, Brut, de formes diverses, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou 3/8 pouce est une pièce de fixation essentielle dans de nombreux domaines, notamment dans la construction mécanique, l'automobile et l'assemblage de structures métalliques. Ce type d'écrou se distingue par sa taille adaptée à des vis ou des boulons de 3/8 pouce, offrant une compatibilité et une résistance optimales pour des assemblages robustes et durables. L'écrou 3/8 pouce est généralement fabriqué en acier, en acier inoxydable ou en laiton, ce qui lui confère une grande résistance à la corrosion et à l'usure. Sa conception standardisée assure une application uniforme et fiable, facilitant ainsi les processus de montage et de maintenance. Les écrous 3/8 pouce sont également utilisés dans des applications industrielles où la précision et la sécurité sont primordiales. L'écrou 3/8 pouce est un élément indispensable pour garantir la solidité et la fiabilité des assemblages dans divers secteurs industriels.