BARRE D'ARRIMAGE POUR CAMION ET POIDS-LOURD
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Barre d'arrimage camion pour professionnels.
Filter
Barre d'arrimage : sécurisez efficacement vos cargaisons lors du transport
Une barre d'arrimage pour camion et poids-lourd est un dispositif utilisé pour sécuriser la cargaison pendant le transport. Elle est conçue pour être ajustée entre les parois du véhicule, créant une pression qui maintient les marchandises en place et empêche leur déplacement. Fabriquée généralement en métal robuste, elle est équipée de mécanismes de verrouillage pour assurer une fixation solide. Cet outil est essentiel pour garantir la sécurité des marchandises, prévenir les dommages et assurer la conformité aux réglementations de transport.Points forts des barres d'arrimage Würth
Les barres d'arrimage Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. Elles assurent une sécurité optimale lors du transport de marchandises, réduisant ainsi les risques de déplacement ou de dommages. Grâce à leur conception innovante, elles sont faciles à installer et à ajuster, garantissant un maintien ferme et sécurisé. Leur durabilité est un atout majeur, permettant une utilisation prolongée même dans des conditions exigeantes.Caractéristiques importantes des barres d'arrimage Würth
Les barres d'arrimage Würth se distinguent par une gamme de dimensions adaptées à différents types de véhicules, allant de 2 à 4 mètres de longueur. Fabriquées en acier galvanisé ou zingué, elles résistent à la corrosion et aux intempéries. Disponibles en plusieurs couleurs pour une identification rapide, elles sont conformes aux normes de sécurité européennes EN 12195-1. Certaines versions incluent des mécanismes de verrouillage ergonomiques pour une manipulation aisée.Domaines d'applications courants des barres d'arrimage Würth
Ces barres sont principalement utilisées dans le secteur du transport et de la logistique pour sécuriser les chargements dans les camions et poids-lourds. Elles sont essentielles pour le transport de matériaux de construction, de produits industriels, et de biens de consommation, garantissant que les marchandises arrivent à destination en parfait état. Elles sont également utilisées dans les entrepôts pour stabiliser les palettes et les charges.Conseils d'utilisation des barres d'arrimage Würth
Pour une efficacité maximale, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des barres d'arrimage avant chaque utilisation. Assurez-vous que les barres sont bien ajustées à la taille du véhicule et que le mécanisme de verrouillage est correctement enclenché. Ne surchargez pas les barres au-delà de leur capacité nominale et remplacez-les immédiatement si des signes d'usure ou de dommage sont détectés. Conservez-les dans un endroit sec pour prolonger leur durée de vie.Questions fréquentes
Caractéristiques techniques & performance
Quelle est la capacité de blocage typique d’une barre d'arrimage pour poids-lourd chez Würth France ?
La capacité de blocage (BC) des barres d'arrimage Pat pour poids-lourds atteint généralement 1 000 daN, ce qui permet de sécuriser efficacement les charges lourdes à l’intérieur des véhicules.
Quels matériaux sont utilisés dans les barres d'arrimage Würth pour camion et poids-lourd ?
Würth France propose des barres d’arrimage principalement en aluminium renforcé ou aluminium brut. Dans certains modèles, des embouts ou crochets haute résistance en acier galvanisé ou zingué peuvent être inclus pour les parties soumises à forte usure.
Quelles sont les plages de serrage disponibles pour les barres de type Savoyarde chez Würth ?
La barre d’arrimage type Savoyarde standard offre une plage de serrage comprise entre 2 400 mm et 2 700 mm, idéale pour les camions et poids-lourds avec trappes ou cadres de bâche.
Comment choisir le diamètre ou la section d’une barre d’arrimage ?
Le diamètre ou la section dépend de la charge à maintenir et de l’endroit de serrage. Par exemple, une barre standard a un tube de 38 mm ou 42 mm de diamètre selon qu’il soit destiné à usage normal ou extra-solide.
Quel type de protection ou revêtement est proposé pour éviter les dommages à la marchandise ?
Plusieurs modèles sont dotés de patins antidérapants en caoutchouc aux extrémités ou de protections plastiques/caoutchouc qui amortissent les chocs et protègent la marchandise des frottements.
Peut-on utiliser les barres d’arrimage pour charges verticales ou inclinées ?
Non. Les barres de maintien type Savoyarde ou intermédiaire sont conçues exclusivement pour un arrimage horizontal de la charge, entre parois ou ridelles.
Ergonomie & installation
Comment régler la longueur efficacement sur un camion ou une remorque ?
Les barres télescopiques Würth disposent d’un cours de réglage large, souvent accompagnées de griffes de serrage ou crochets réglables haute résistance. Le réglage se fait manuellement sans outil, ce qui permet une adaptation rapide à la largeur utile du véhicule.
Quel poids pour une barre d’arrimage type Savoyarde ?
Une barre Savoyarde (2,40-2,70 m) en aluminium pèse typiquement autour de 7 à 9 kg, selon les versions standard ou renforcées, ce qui permet une manipulation par un opérateur seul dans des conditions normales.
Qu’est-ce qu’un blocage positif ?
Le terme « blocage positif » désigne une action mécanique qui empêche tout mouvement de la charge en cas de freinage, virage ou manœuvre grâce à une pression mécanique appliquée par la barre d’arrimage, sans point de rotation libre.
Réglementation & normes
Existe-t-il des normes ou des réglementations applicables à l’arrimage des charges ?
Oui. L’arrimage des charges est soumis à la réglementation de transport routier, notamment aux exigences légales françaises et européennes. Les entreprises doivent respecter les normes de sécurité liées à l’arrimage, et les produits Würth sont conçus pour répondre à ces prescriptions en usage camion poids-lourd.
Comment calculer le nombre de barres nécessaires selon le type de charge ?
Selon la largeur du véhicule et la répartition de la charge, il est judicieux de répartir le blocage sur plusieurs zones. On utilise plusieurs barres d’arrimage intermédiaires pour diviser la charge en segments, ce qui augmente la stabilité globale.
Maintenance & durabilité
Quels contrôles réaliser avant chaque utilisation ?
Inspecter le tube, le mécanisme de serrage, les embouts et les patins. Vérifier que l’aluminium n’est pas fissuré, que le système de réglage est fluide, et que les surfaces de contact antidérapantes ne sont ni usées ni décollées.
Comment prolonger la durée de vie d’une barre d’arrimage ?
Stocker à l’abri de l’humidité persistante, nettoyer les parties métalliques pour éviter l’oxydation, lubrifier les pièces mobiles si nécessaire, et éviter les chocs directs ou déformations lors des manipulations fréquentes.
Quelles limites observées avec les barres d’arrimage longues lors de transports très chargés ?
Plus la barre est longue, plus le risque de fléchissement ou de torsion augmente sous forte charge. Il faut vous assurer que la barre est de section adaptée (diamètre plus gros, version extra-solide) et que le point de pression s’appuie sur des ridelles ou cadres rigides.
Recommandations
Cheville pour charge lourde sur placo
Suspente pour hourdis
Nettoyeur haute pression 200 bars
Sangle d'arrimage pour camion et poids-lourd
Diable pour charge lourde
Clé pour filtre à huile Renault
Clé plate chrome vanadium
Kit aménagement Nissan NV400
Douille à chocs DIN 3121
Lame de scie circulaire 216 mm