VIS POUR PORTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 51 vis pour porte pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, AW, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Dowel screw thread, Filetage métrique,....
Filter


Vis pour porte : garantissez une installation sécurisée et durable

Les vis pour porte sont des fixations métalliques conçues pour assembler et sécuriser les composants de portes, telles que les charnières, les poignées et les serrures, aux structures environnantes. Elles sont fabriquées en divers matériaux comme l'acier inoxydable ou le laiton pour résister à la corrosion et offrir une durabilité accrue. Disponibles en différentes tailles et types de filetage, elles garantissent une installation robuste et fiable, essentielle dans les environnements professionnels où la sécurité et la performance sont primordiales.

Points forts des vis pour porte Würth

Les vis pour porte Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, offrant une solution durable pour les professionnels exigeants. Elles sont conçues pour garantir une fixation solide et sécurisée, même dans des conditions difficiles. La qualité supérieure des matériaux utilisés assure une résistance accrue à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des installations.

Caractéristiques importantes des vis pour porte Würth

Les vis pour porte Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 3 mm à 6 mm de diamètre et de 16 mm à 100 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins d'installation. Fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, elles offrent une excellente résistance aux intempéries. Les vis sont souvent dotées d'une tête fraisée ou cylindrique, facilitant une finition soignée. Elles respectent les normes DIN et ISO, garantissant une qualité et une compatibilité optimales.

Domaines d'applications courants des vis pour porte Würth

Ces vis sont idéales pour l'installation de portes en bois, en métal ou en PVC dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Elles sont couramment utilisées dans les projets de menuiserie intérieure et extérieure, ainsi que pour la fixation de charnières et de cadres de porte. Leur polyvalence les rend également adaptées aux applications industrielles nécessitant des fixations robustes.

Conseils d'utilisation des vis pour porte Würth

Pour une installation optimale, il est recommandé de choisir la taille de vis appropriée en fonction de l'épaisseur du matériau à fixer. Utilisez un tournevis ou une visseuse électrique adaptée pour garantir un vissage précis et éviter d'endommager la tête de la vis. Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de poussière pour une adhérence maximale. Pour les environnements extérieurs, privilégiez les vis en acier inoxydable pour une meilleure résistance aux éléments.