SCIE CLOCHE / TRÉPAN POUR BRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 scie cloche pour brique pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 476 mm, 100 mm,..., différents diamètres, différentes matières : Acier, Carbure de tungstène et différents nombres de dents : 6 PCS, 8 PCS, 10 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter



Scies cloches pour brique : percez efficacement des ouvertures précises dans les matériaux de construction

Les scies cloches pour brique sont des outils de coupe circulaires conçus pour percer des matériaux de maçonnerie tels que la brique. Elles se fixent généralement sur une perceuse électrique et comportent des dents robustes en carbure ou en diamant, permettant de réaliser des ouvertures précises et nettes pour le passage de conduits, tuyaux ou câbles. Idéales pour les professionnels du bâtiment, ces scies garantissent efficacité et durabilité, même dans des conditions de travail exigeantes. Leur conception optimise la dissipation de la chaleur et la réduction des vibrations pour un perçage optimal.


Points forts des scies cloches pour brique

Les scies cloches pour brique de Würth se distinguent par leur durabilité et leur efficacité. Elles sont dotées de dents en carbure de tungstène, garantissant une longévité accrue même lors de l'utilisation sur des matériaux durs. Leur conception permet une évacuation rapide des débris, réduisant ainsi le risque de surchauffe et prolongeant la durée de vie de l'outil. De plus, elles offrent une grande précision de coupe, essentielle pour les travaux nécessitant une finition soignée.


Caractéristiques importantes des scies cloches pour brique

  • Large variété de scies cloches : disponibles avec différentes longueurs (ex. 100 mm, 166 mm, 476 mm) et diamètres (ex. 68 mm, 82 mm, 10 mm) adaptées à divers besoins professionnels.
  • Matériaux de fabrication : principalement acier et carbure de tungstène pour une durabilité et efficacité optimale sur divers matériaux de maçonnerie.
  • Types d’applications : perçage de briques pleines, briques nid d’abeille, béton cellulaire, pierre naturelle, brique silico-calcaire, béton poreux, chape, mortier, plâtre, carrelage, et matériaux abrasifs et durs.
  • Caractéristiques techniques : modèles avec jantes diamantées, arêtes de coupe en PCD soudées au laser pour une vitesse et précision accrues, éjection optimale des poussières, et utilisation à sec ou à eau.
  • Utilisation recommandée : adaptées pour perceuses à percussion/marteau perforateur, scies sauteuses, maintien d’une pression stable pendant le perçage et port d’équipements de protection.
  • Normes et sécurité : conformes aux standards professionnels, recommandation pour équipements de protection lors du perçage.


Tableau comparatif des scies cloches / trépan pour brique Würth

Produit Diamètre (mm) Matière Applications principales Caractéristiques spéciales
Couronne diamant perçage à sec pour carrelage M14 5 à 82 Diamanté Carrelage, céramique dure Perçage à sec, centrage progressif
Couronne de perçage pour perceuse à percussion 30 à 112 Acier, diamanté Briques pleines, béton cellulaire, pierre naturelle Filetage M16
Couronne diamant Premium 23 37 à 250Diamanté Briques, béton cellulaire, chape, plâtre Longévité exceptionnelle, segments hauts
Couronne de perçage Combi Max 50 à 125 Diamanté Béton, briques, pierre Adaptateur SDS-max, résistant percussion
Couronne diamant Longlife & Speed (à eau) 8 à 500 Diamanté Matériaux très variés, béton armé Refroidissement à eau, large gamme
Scie-cloche diamant PKD S 68 à 82 Diamant et PCD Briques calcaires compactes Vitesse perçage rapide, arêtes PCD soudées

Domaines d'applications courants des scies cloches pour brique

Les scies cloches pour brique sont couramment utilisées dans le secteur de la construction et de la rénovation. Elles sont idéales pour percer des trous destinés au passage de câbles, de tuyaux ou pour l'installation de boîtiers électriques. Leur capacité à découper proprement à travers la brique en fait un choix privilégié pour les travaux nécessitant une précision accrue, tant dans le domaine résidentiel que commercial.


Conseils d'utilisation des scies cloches pour brique

Pour tirer le meilleur parti des scies cloches pour brique, il est conseillé de commencer le perçage à basse vitesse pour éviter les éclats et d'augmenter progressivement la vitesse une fois la coupe amorcée. Assurez-vous que la scie cloche est bien fixée à la perceuse pour éviter tout désalignement. Il est également recommandé de vérifier régulièrement l'état des dents de la scie pour maintenir une performance optimale. Enfin, portez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation.

Questions fréquentes

Spécifications techniques et choix des matériaux

Quelles sont les matières disponibles pour une scie cloche pour brique dans la gamme Würth ?

Dans la gamme Würth « Scie cloche pour brique », les matériaux utilisés comprennent notamment l’acier et le carbure de tungstène. L’acier sert principalement pour les tâches légères ou moyennes tandis que les dents en carbure de tungstène sont recommandées pour les matériaux abrasifs ou durs comme la brique pleine, la brique silico-calcaire ou la maçonnerie dense. Ces alliages optimisent la tenue des arêtes de coupe et la résistance à l’usure lors d’utilisations intensives.

Quels diamètres et longueurs de scie cloche pour brique sont proposés chez Würth ?

Würth propose une variété de diamètres et longueurs adaptés aux applications professionnelles en maçonnerie. Les diamètres courants s’étendent de petits Ø pour le passage de câbles ou gaines jusqu’à des diamètres plus grands pour boîtiers ou ventilations (par exemple Ø 68 mm, Ø 82 mm). En termes de longueur, plusieurs profondeurs utiles sont disponibles (ex. 100 mm, 166 mm, 205 mm, 255 mm, 355 mm, 476 mm ou plus selon modèle) afin de traverser des murs épais ou poser des boîtiers encastrés dans des parois lourdes.

Quelle est l’épaisseur des segments de coupe pour une scie cloche brique ?

Les produits de Würth spécifient des épaisseurs de segments variant généralement entre ± 3 à 5 mm selon le modèle. L’épaisseur contribue à la robustesse du segment, mais doit rester suffisante pour ne pas nuire à la performance de coupe, notamment lors du perçage à sec où la chaleur est plus élevée.

Quel type d’arête ou denture offre le meilleur rendement dans la brique ?

Pour la brique, la scie cloche dotée de dents robustes en carbure ou d’arêtes PCD (polycristallin de diamètre) soudées au laser apporte une progression de coupe rapide, une coupe nette et une grande précision. Les dents carbure conviennent parfaitement aux matériaux abrasifs, tandis que le PCD est particulièrement efficace pour les briques très compactes ou silico-calcaire.

Applications et compatibilité machines

Quels types de brique peut-on percer avec ces scies cloches ?

L’offre Würth couvre le perçage dans la brique pleine, la brique creuse, la brique silico-calcaire, ainsi que dans des matériaux de maçonnerie associés (béton cellulaire, chape, mortier). Selon la dureté du matériau, le modèle avec denture appropriée (carbure ou diamant) doit être sélectionné.

Avec quelles machines faut-il utiliser une scie cloche pour brique ?

Les scies cloches pour brique sont compatibles avec des perceuses électriques standard, perceuses à percussion, et marteaux-perforateurs selon le type d’emmanchement ou adaptateur (ex. filetages M16, M14 ou autres). Les versions longues ou à grand diamètre peuvent nécessiter un adaptateur ou une machine plus puissante pour garantir stabilité et efficacité.

Peut-on percer à sec ou faut-il utiliser de l’eau de refroidissement ?

Le perçage à sec est possible sur beaucoup de scies cloches pour brique, surtout lorsque les dents sont en carbure. Toutefois, pour des diamètres importants, des matériaux très abrasifs ou lors d’usages prolongés, l’utilisation d’eau ou d’un refroidissement adéquat permet de limiter la surchauffe des segments, d’éviter les fissurations et d’allonger la durée de vie de l’outil.

Performances et efficacité

Quelle profondeur de coupe peut-on atteindre selon le modèle ?

La profondeur utile de coupe dépend du diamètre et de la longueur de la scie cloche. Les modèles Würth offrent des longueurs utiles allant de quelques centimètres jusqu’à plus de 400 mm pour certaines couronnes longues. Selon l’usage, on sélectionne une scie dont la longueur utile dépasse l’épaisseur de la paroi à percer pour éviter de bloquer ou d’abîmer l’arrière du trou.

Comment l’évacuation des copeaux est-elle gérée pour éviter les blocages ?

Les scies cloches pour brique Würth intègrent des fenêtres d’évacuation des copeaux suffisamment larges pour permettre une évacuation fluide. Le foret centreur aide au guidage, et l’absence de surcharge de pression durant le perçage favorise une bonne circulation des débris. Cela réduit les risques de blocage, de frottement excessif et d’échauffement.

Recommandations d’usage en chantier

À quelle vitesse de rotation et type de pression recourir pour percer la brique ?

Commencez à faible vitesse pour amorcer le trou, puis augmentez progressivement tout en gardant une pression constante, modérée, sans forcer. Une vitesse trop élevée ou une pression excessive provoquent échauffement, usure prématurée et fissures dans la brique. Un foret pilote bien centré aide à stabiliser la scie cloche dès le démarrage.

Quels équipements de protection sont nécessaires lors de l’utilisation ?

L’usage de lunettes de sécurité est indispensable pour prévenir les projections d’éclats. Des gants anti-coupure protègent les mains lors de manipulation des scies. Un masque anti-poussière est recommandé en présence de poussières de maçonnerie ou brique, ainsi qu’une protection auditive si la machine génère un bruit élevé.

Comment choisir la scie cloche adaptée pour perçage de boîtiers électriques ?

Pour les boîtiers électriques standards, les diamètres fréquemment utilisés sont Ø 68 mm ou Ø 82 mm. Il faut s’assurer que la profondeur de coupe couvre l’intégralité de l’épaisseur du mur ou cloison, que le foret centreur est fourni ou existent à part, et que l’emmanchement est compatible avec la perceuse employée. Le modèle doit offrir une coupe nette pour ne pas endommager le contour du boîtier.

Durabilité et entretien

Comment entretenir une scie cloche pour préserver ses performances ?

Après usage, il est recommandé de nettoyer la scie cloche en enlevant les poussières et résidus de brique. Vérifier l’état des dents, notamment l’usure du carbure. Protéger l’emmanchement contre la corrosion si exposition à l’humidité. En cas de surchauffe, laisser refroidir l’outil avant de relancer le perçage pour éviter fissuration ou rupture des segments.

Quand faut-il remplacer une scie cloche pour brique ?

Lorsque les dents en carbure deviennent émoussées de façon significative, que la profondeur de coupe s’en trouve réduite ou que la coupe n’est plus nette (effritements, éclats autour du trou). De même, si la denture ou les segments sont endommagés ou fissurés, la précision est compromise et il est conseillé d’opter pour un modèle neuf pour garantir qualité et sécurité.