ÉCROU ANTI DESSERRAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 écrou anti desserrage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 6 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M6, M8,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Ecaille de zinc argent,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou anti desserrage représente une avancée significative dans le domaine de la fixation, offrant une solution fiable contre le desserrage involontaire des assemblages dus aux vibrations ou aux variations thermiques. Grâce à sa conception ingénieuse, cet écrou maintient une force de serrage constante, assurant ainsi une sécurité et une durabilité accrues des installations. Il trouve ses applications dans de nombreux secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, et la construction mécanique, où la fiabilité des assemblages est primordiale. L'écrou anti desserrage se distingue par sa capacité à résister aux conditions les plus extrêmes, ce qui en fait un choix privilégié pour les ingénieurs et les professionnels cherchant à optimiser la longévité et la performance de leurs conceptions.