RIDOIR INOX
Ridoirs inox : tendez câbles, haubans et tirants avec des ridoirs en acier inoxydable A4
Les ridoirs sont des pièces de tension composées d'un corps central dont les deux extrémités portent des filetages inversés. En tournant le corps, on rapproche ou on éloigne les extrémités, ce qui tend un câble, un hauban ou un tirant. La gamme Würth propose des ridoirs en acier inoxydable A4, adaptés aux milieux corrosifs et marins, avec filetage métrique. Les extrémités sont à fourche, à chape usinée, à chape articulée ou à terminaison pour câble métallique, selon la norme d'entreprise WN 5176. Les gréeurs, les métalliers, les installateurs de garde-corps, les plaisanciers et les spécialistes du gréement les utilisent.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le ridoir a été inventé pour tendre les haubans des voiliers. Son corps cylindrique est taraudé à droite d'un côté et à gauche de l'autre : un seul tour du corps rapproche ou écarte les deux extrémités d'un pas de filetage chacune, sans que les câbles ne se vrillent. Le principe est aussi vieux que la marine à voile, mais il s'est étendu à l'architecture, aux garde-corps en câble et aux structures tendues. L'acier inoxydable A4, contenant du molybdène, résiste aux embruns et aux atmosphères chlorées bien mieux que l'A2. La norme d'entreprise WN 5176 décrit les formes de ridoirs : ouvert à fourche, fermé, à chape usinée ou avec terminaison pour câble. Un ridoir doit toujours être sécurisé contre le desserrage, par contre-écrou ou goupille.
Les points forts de ce type de produits
- Acier inoxydable A4 résistant à la corrosion, y compris en milieu marin
- Filetage métrique, avec corps à pas droit et gauche pour un réglage progressif de la tension
- Plusieurs formes selon la norme d'entreprise WN 5176 : ouvert fourche/fourche, fermé avec fourche, chape usinée
- Versions avec terminaison pour câble métallique et chape articulée
- Finition brute ou polie pour les modèles à terminaison, pour un aspect soigné
- Grande précision de réglage de la tension
- Adaptés aux garde-corps, haubans, tirants et structures tendues
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière : acier inoxydable A4
- Finition : brute, ou polie pour les modèles à terminaison de câble
- Filetage : métrique
- Normes d'entreprise : WN 5176-001 (ouvert fourche/fourche), WN 5176-010 (fermé avec fourche), WN 5176-011 (chape usinée), WN 5176-018 (fourche/terminaison câble), WN 5176-019 (borne fourche/fil tourné), WN 5176-050 (chape articulée et terminaison câble)
- Types d'extrémités : fourche, chape usinée, chape articulée, terminaison de câble métallique
- Tailles : selon la référence (filetage et charge de rupture à vérifier)
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Gréement de voiliers et équipements nautiques
- Garde-corps et rambardes en câble inox
- Haubanage de structures, de mâts et de poteaux
- Tension de câbles de façade végétalisée, de pergolas et de bardages
- Métallerie et construction : tirants de charpente métallique
- Environnements agroalimentaires et chimiques exigeant une résistance à la corrosion
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le ridoir selon la charge de travail et la charge de rupture indiquées pour la taille du filetage
- Prendre le même matériau pour le ridoir et les accessoires, afin d'éviter la corrosion galvanique
- Visser les deux extrémités sur une longueur suffisante, au moins égale au diamètre du filetage
- Graisser légèrement les filetages avant montage pour éviter le grippage de l'inox
- Sécuriser le ridoir contre le desserrage avec des contre-écrous ou un fil frein
- Tendre progressivement et de façon symétrique, sans dépasser la charge maximale d'utilisation
- Contrôler régulièrement l'état des filetages et des chapes
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Ridoir | Norme | Type d'extrémités | Matière | Finition | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridoir ouvert fourche/fourche | WN 5176-001 | Fourche / fourche | Inox A4 | Brut | Tirants et haubans |
| Ridoir fermé avec fourche | WN 5176-010 | Fermé, avec fourche | Inox A4 | Brut | Tension de câbles |
| Ridoir à chape usinée | WN 5176-011 | Chape usinée, fourche / fourche, torsadé | Inox A4 | Brut | Montage précis |
| Ridoir fourche / terminaison câble métallique | WN 5176-018 | Chape fixe, terminaison de câble | Inox A4 | Brut poli | Câbles métalliques |
| Ridoir borne fourche / fil tourné | WN 5176-019 | Chape fixe, borne et fil tourné | Inox A4 | Brut poli | Câbles tendus |
| Ridoir chape usinée avec chape articulée | WN 5176-050 | Chape articulée, terminaison de câble | Inox A4 | Brut | Garde-corps et gréements |