DISQUE DIAMANT POUR LAPIDAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 57 disque diamant pour lapidaire pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 230 mm, 125 mm, 350 mm,..., de segments de : 16 PCS, 10 PCS, 20 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Brique recuite, Béton, Béton armé,....
Filter

Le disque diamant pour lapidaire est un outil de précision conçu pour la taille et le polissage des pierres précieuses et semi-précieuses. Grâce à son revêtement en diamant, le plus dur des matériaux connus, ce disque offre une capacité de coupe exceptionnelle, permettant de travailler avec une grande variété de pierres avec une efficacité et une précision inégalées. Le disque diamant pour lapidaire est particulièrement apprécié dans le domaine de la joaillerie et de la bijouterie, où il est utilisé pour créer des pièces d'une beauté et d'une finesse remarquables. Sa durabilité et sa capacité à produire des coupes nettes et lisses en font un outil pour les professionnels passionnés de gemmologie et de lapidaire.