VIS M10X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 240 vis M10x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M10x25 sont des éléments de fixation robustes et polyvalents, conçus pour assurer une liaison solide et durable entre différents composants. Avec un diamètre de 10 mm et une longueur de 25 mm, ces vis sont idéales pour une large gamme d'applications dans divers domaines, allant de la mécanique générale à la construction métallique, en passant par l'assemblage de mobiliers et l'équipement industriel. Leur taille standardisée facilite l'interopérabilité et la disponibilité, rendant ces vis particulièrement utiles pour les projets nécessitant une résistance mécanique élevée et une fiabilité à long terme. Leur conception robuste permet une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur, offrant une solution de fixation adaptable à de nombreuses situations.