RONDELLE CUVETTE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 rondelle cuvette inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A1, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 4.3 mm, 5.3 mm, 6.4 mm,... et adaptés aux vis de dimensions : M4, M5, M6,....

Filter


Rondelles cuvette inox : garantissez des fixations élégantes et durables

Une rondelle cuvette inox est un composant mécanique utilisé dans diverses applications industrielles pour répartir uniformément la charge d'un élément de fixation, comme une vis ou un écrou. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une résistance élevée à la corrosion et aux températures extrêmes, ce qui la rend idéale pour les environnements exigeants. Sa forme concave permet un ajustement précis et contribue à l'absorption des vibrations, garantissant ainsi la stabilité et la durabilité des assemblages mécaniques.

Points forts des rondelles cuvette inox

Les rondelles cuvette inox de Würth sont reconnues pour leur durabilité et leur résistance exceptionnelle à la corrosion, même dans des environnements humides ou exposés aux intempéries. Elles garantissent une excellente répartition de la pression, réduisant ainsi le risque de dommages sur les surfaces de fixation. Leur conception assure une finition esthétique et professionnelle, tout en offrant une sécurité accrue dans les assemblages mécaniques.

Caractéristiques importantes des rondelles cuvette inox

Les rondelles cuvette inox sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de M3 à M20, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, elles respectent les normes DIN 125 et ISO 7089, assurant ainsi une compatibilité et une fiabilité optimales. Leur finition polie offre une résistance accrue à l'usure et une apparence soignée. Ces rondelles sont souvent proposées en différentes épaisseurs pour répondre aux exigences spécifiques de chaque projet.

Domaines d'applications courants des rondelles cuvette inox

Les rondelles cuvette inox sont couramment utilisées dans les secteurs de l'industrie mécanique, de la construction métallique, de l'automobile et de la marine. Elles sont idéales pour les assemblages nécessitant une résistance élevée à la corrosion, comme dans les environnements marins ou les installations extérieures. Elles sont également prisées dans les applications nécessitant une finition esthétique, telles que les équipements de cuisine professionnelle ou les structures architecturales.

Conseils d'utilisation des rondelles cuvette inox

Pour une efficacité optimale, il est recommandé de choisir la taille de rondelle appropriée en fonction du diamètre de la vis ou du boulon utilisé. Assurez-vous que la surface de contact est propre et exempte de débris avant l'installation pour garantir une fixation sécurisée. Lors du serrage, appliquez une pression uniforme pour éviter les déformations. Pour les environnements particulièrement corrosifs, envisagez l'utilisation de rondelles avec un revêtement supplémentaire pour prolonger leur durée de vie.