CROISILLON CARRELAGE 2 MM
Croisillons carrelage 2 mm : posez vos carreaux avec des joints fins, réguliers et précis
Les croisillons de carrelage de 2 mm sont de petites pièces en plastique, en croix, en T ou droites, que l'on place entre les carreaux pour garantir un espacement constant pendant la pose. Avec 2 mm d'épaisseur, ils réalisent un joint fin, adapté aux carreaux rectifiés, aux grands formats et aux calepinages soignés, au sol comme au mur. Dans la gamme Würth, ils existent en version classique en plastique et en version autonivelante en polypropylène, associée à des têtes à visser qui maintiennent les carreaux au même niveau. Carreleurs, rénovateurs et poseurs de sols les utilisent pour obtenir un alignement régulier et un rendu propre.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le joint de carrelage n'est pas qu'un détail esthétique : il absorbe les petites variations de dimensions des carreaux et les mouvements du support. Pendant longtemps, les carreleurs réglaient leurs joints à l'œil ou avec des morceaux de bois, des cales improvisées qui donnaient des résultats irréguliers. L'arrivée des carreaux rectifiés, dont les bords sont recoupés après cuisson pour obtenir des côtés très précis, a permis de réduire la largeur des joints à 2 mm ou moins, et rendu l'espacement régulier indispensable. Les croisillons sont alors devenus un accessoire incontournable. Les modèles autonivelants vont plus loin : leur tête à visser plaque les arêtes des carreaux à la même hauteur et évite les différences de niveau, que l'on appelle parfois des désaffleurs, très visibles sur les grands formats.
Les points forts de ce type de produits
- Espacement constant et précis des carreaux avant la mise en place des joints, pour un alignement irréprochable
- Joint de 2 mm polyvalent, adapté aux carreaux rectifiés, aux formats moyens et aux grands formats
- Versions autonivelantes qui maintiennent les carreaux au même niveau, sans décalage, au sol comme au mur
- Plusieurs formats selon la pose : croisillons en croix, en T ou droits, utilisables pour tout type de calepinage
- Têtes à visser réutilisables après séchage, avec système de verrouillage du pas de vis pour gagner du temps
- Livraison en seau refermable, réutilisable et recyclable, pratique à stocker et à transporter sur chantier
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Épaisseur du joint : de 1 à 4 mm selon les références, avec des croisillons de 2 mm pour un joint fin et régulier
- Matière : plastique pour les croisillons classiques, polypropylène (PP) pour les croisillons autonivelants
- Dimensions des croisillons classiques de 2 mm : largeur de 28 mm et hauteur de 3 mm
- Dimensions des croisillons autonivelants de 2 mm : largeur de 30 mm et hauteur de 43 mm
- Couleurs : blanc pour les croisillons classiques ; bleu, jaune ou brun chocolat pour les croisillons autonivelants de 2 mm
- Formats : en croix, en T ou droit, selon la pose voulue et le calepinage
- Compatibilité : carreaux jusqu'à 20 mm d'épaisseur pour les croisillons autonivelants
- Conception : croisillons pleins ou creux selon les dimensions ; têtes à visser vendues séparément des croisillons autonivelants
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Pose de carrelage au sol en intérieur et en extérieur, pour des joints réguliers sur de grandes surfaces
- Pose de faïence au mur dans les salles de bains, cuisines et espaces professionnels
- Pose de carreaux rectifiés, minces ou de grand format, où le niveau entre carreaux doit être parfait
- Pose de carreaux de type parquet ou en calepinage diagonal et décalé, avec des croisillons en croix, en T ou droits
- Travaux de rénovation de sols et de murs demandant un rendu propre et sans décalage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir l'épaisseur de croisillon en fonction de la largeur de joint souhaitée et des préconisations du fabricant de carreaux
- Placer les croisillons aux angles des carreaux, ou en milieu de côté pour les grands formats, afin de bien répartir l'espacement
- Privilégier les croisillons autonivelants pour les carreaux minces, rectifiés ou de grande taille
- Visser la tête de manière à plaquer les arêtes des carreaux sans forcer, puis la dévisser après séchage de la colle pour la réutiliser
- Pour casser un croisillon autonivelant, frapper dans le sens du joint pour les croisillons droits ou en T, et dans l'axe le plus étroit de la tige pour les croisillons en croix
- Retirer les croisillons classiques avant la réalisation du joint, puis nettoyer les fonds de joint
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de croisillon | Matière | Épaisseurs de joint | Dimensions (largeur x hauteur) | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Croisillons en croix pour joints de carrelage | Plastique | 1, 2, 3 ou 4 mm | 28 à 43 mm x 3 à 5 mm | Écartement constant et précis, pleins ou creux selon les dimensions |
| Croisillons autonivelants en croix | Polypropylène (PP) | 1 à 3 mm | 30 mm x 43 à 55 mm | Mise à niveau des carreaux, pour tout type de calepinage |
| Croisillons autonivelants en T | Polypropylène (PP) | 1 à 3 mm | Selon références | Pose décalée ou aux jonctions de carreaux |
| Croisillons autonivelants droits | Polypropylène (PP) | 1 à 3 mm | Selon références | Pose droite le long des côtés des carreaux |
| Têtes à visser | Selon références | Non applicable | Selon références | Réutilisables, vendues séparément, verrouillage du pas de vis |