LAME SCIE CIRCULAIRE POUR MÉLAMINÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 lame scie circulaire pour mélaminé pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents : Dent alternée, Dent trapézoïdale/dent plate, Dent creuse/dent plate couchée isocèle, de nombre de dents de : 24 PCS, 48 PCS, 60 PCS,... et de vitesse de rotation maximum de : 6400 tr/min, 7600 tr/min, 8300 tr/min,....
Filter



Lames de scie circulaire pour mélaminé : obtenez des coupes nettes sans éclats sur panneaux revêtus

Les lames de scie circulaire pour mélaminé sont des lames à denture fine, conçues pour découper les panneaux revêtus de mélamine, les panneaux de particules, les MDF et les stratifiés sans écailler la surface. Plus le nombre de dents est élevé et plus leur forme est adaptée, plus la coupe est propre. La gamme Würth comprend des lames de 85 à 330 mm de diamètre, à dents alternées ou à dents creuses/plates couchées pour les coupes à format sur scie à table. Elle couvre aussi des lames universelles pour bois, PVC et plexiglas et des lames pour aluminium. Les menuisiers, les agenceurs, les cuisinistes et les fabricants de meubles les utilisent pour des coupes soignées.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le mélaminé est un panneau de particules ou de MDF recouvert d'un papier imprégné de résine mélamine, très dur et cassant. En sciant, les dents qui sortent de la matière font éclater cette fine couche, ce qui laisse des écailles sur l'arête. Les fabricants ont donc cherché une denture capable de trancher proprement : un grand nombre de dents, une géométrie en trapèze plat et couché et, souvent, des lames très fines, pour limiter l'effort de coupe. Pour les coupes à format, la lame de 253 mm avec 48 dents en forme de dent creuse et dent plate couchée isocèle est conçue pour obtenir des bords impeccables sur les surfaces délicates. L'épaisseur de la lame compte aussi : une lame fine de 1,1 à 1,8 mm demande moins de puissance et produit moins de poussière, tandis qu'une lame de 2,6 à 3,2 mm de large reste plus stable à grande vitesse. Le nombre de dents, de 20 à 48 selon le modèle, fait varier le compromis entre vitesse de coupe et qualité de finition.


Les points forts de ce type de produits

  • Denture fine et géométrie adaptée pour des coupes nettes sans éclat sur les panneaux revêtus
  • Lame à 48 dents creuses/plates couchées qui assure une qualité de bords parfaite sur les surfaces délicates
  • Large gamme de diamètres, de 85 à 330 mm, pour scies portatives, scies sur table et scies à format
  • Modèles spécifiques pour scies à batterie, avec vitesse de rotation jusqu'à 18 000 tr/min
  • Lames universelles à dents alternées pour le bois, le PVC et le plexiglas
  • Lames fines de 1,1 à 1,8 mm pour limiter l'effort et la quantité de poussière
  • Lames pour aluminium, cuivre et zinc, ainsi que pour matériaux de sandwich

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre : de 85 mm (HKS 10-A/12-A) à 330 mm, avec des modèles de 120, 165, 190, 235, 253 et 300 mm
  • Nombre de dents : 20, 24, 34 ou 48 selon le modèle
  • Forme de dent : dent alternée, ou dent creuse/dent plate couchée isocèle pour les coupes à format
  • Épaisseur de lame / largeur de coupe : par exemple 1,1/0,7 mm, 1,8/1,6 mm, 2,6/1,6 mm, 2,8/1,8 mm, 3,2/2,2 mm
  • Alésage : 15 mm, 16 mm, 20 mm ou 30 mm selon la machine
  • Vitesse de rotation maximale : de 7 600 tr/min pour les grands diamètres à 18 000 tr/min pour les petits
  • Trous latéraux : combi (2/7/42 - 2/10/60) pour la lame de 253 mm, combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) pour la lame de 300 mm
  • Matériaux : bois dur et tendre, MDF, panneaux de fibres, panneaux à revêtement plastique, contreplaqué, aluminium

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Découpe de panneaux mélaminés, de particules et de MDF pour la fabrication de meubles et d'agencements
  • Coupe de plans de travail, d'étagères et de façades de cuisine
  • Débit de panneaux sur scie à format et scie à table
  • Coupes à la scie circulaire portative sur chantier
  • Découpe de plexiglas, de PVC et de profilés alu avec les lames adaptées
  • Travaux de menuiserie intérieure et d'agencement

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir une lame à grand nombre de dents pour les coupes finies sur mélaminé : plus il y a de dents, plus la coupe est propre
  • Vérifier le diamètre, l'alésage et la vitesse de rotation maximale de la lame avant de la monter
  • Utiliser une lame à dents creuses/plates couchées sur scie à format pour les panneaux revêtus
  • Sortir la lame juste au-dessus de la pièce et avancer sans forcer, pour limiter les éclats
  • Scier face décor vers le haut avec une scie portative circulaire, et vers le bas avec une scie à table, selon le sens de rotation
  • Maintenir la pièce fermement pour éviter les vibrations
  • Contrôler régulièrement l'affûtage et remplacer la lame dès que la coupe devient moins nette
  • Porter des lunettes de protection, une protection auditive et utiliser un système d'aspiration

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Lame Diamètre x alésage Nombre de dents Forme de dent Vitesse max. Usage principal
Lame HKS 10-A/12-A 85 x 15 mm 20 Alternée 18 000 tr/min Bois, MDF, panneaux de fibres
Lame bois 165 mm 165 x 20 mm 48 Alternée 9 000 tr/min Bois, MDF, panneaux revêtus
Lame HKS 28-A 165 mm 165 x 16 mm 24 Alternée 9 000 tr/min Bois dans le sens des fibres
Lame HKS 85-E POWER 235 mm 235 x 30 mm 34 Alternée 8 300 tr/min Bois, alu, plexi, sandwich
Lame coupes à format 253 mm 253 x 30 mm 48 Creuse / plate couchée 7 600 tr/min Panneaux de fibres, MDF, stratifiés
Lame bois 300 mm 300 mm - Alternée - Séparation rapide du bois et des panneaux
Lame UniTop universelle Selon référence - Alternée - Bois, PVC, plexi