CROCHET FILETÉ M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 crochet fileté M4 pour professionnels. Vous retrouverez des crochets de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, longueurs : 40 mm, 50 mm, 60 mm,... et diamètres : M4, M5, M6,...

Filter


Crochet fileté M4 : sécurisez vos installations avec des fixations fiables

Un crochet fileté M4 est un dispositif de fixation métallique doté d'une tige filetée de diamètre 4 mm. Il est conçu pour être vissé dans des surfaces pré-percées, permettant ainsi de suspendre ou sécuriser divers objets. Utilisé couramment dans les secteurs industriels et de construction, ce type de crochet offre une solution robuste pour des applications nécessitant une fixation fiable. Sa conception permet une installation facile et rapide, tout en assurant une forte résistance à la traction et à l'arrachement.