VIS 6X25
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 298 vis 6x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, /Filetage de vis en plastique,....
Filter
Les vis 6x25, avec leur longueur de 25 mm et un diamètre de 6 mm, sont des éléments de fixation polyvalents adaptés à une large gamme d'applications. Robustes et durables, elles assurent une fixation solide et fiable dans divers matériaux tels que le bois, le métal ou le plastique. Grâce à leur taille standardisée, ces vis sont particulièrement utiles dans l'assemblage de meubles, la construction de structures légères et la réalisation de projets de rénovation. Leur conception permet une installation facile et rapide, offrant une tenue sécurisée pour des applications tant intérieures qu'extérieures. Les vis 6x25 représentent donc un choix idéal pour les professionnels cherchant une solution de fixation efficace pour leurs projets variés.