VÊTEMENTS DE CHANTIER POUR FEMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 vêtements de chantier pour femme pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, M, S,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 30°C, 60°C, répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 17353 et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : Coton, 100% coton, 100 % coton piqué,....

Filter



Vêtements de chantier pour femme : alliez confort et sécurité sur le terrain

Les vêtements de chantier pour femme sont des équipements de protection individuelle conçus spécifiquement pour les femmes travaillant dans des environnements de construction. Ils allient sécurité, confort et fonctionnalité en tenant compte de la morphologie féminine. Ces vêtements incluent généralement des pantalons, vestes, gilets haute visibilité, et chaussures de sécurité, fabriqués avec des matériaux résistants aux intempéries et aux abrasions. Ils sont essentiels pour assurer la protection contre les risques professionnels tout en offrant une liberté de mouvement et un ajustement optimal pour les utilisatrices.


Points forts des vêtements de chantier pour femme

Les vêtements de chantier pour femme de Würth se distinguent par plusieurs points forts. Avant tout, ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants et durables, assurant une longue durée de vie même dans des conditions de travail difficiles. De plus, leur conception ergonomique est pensée pour s'adapter parfaitement à la morphologie féminine, offrant ainsi un confort inégalé tout au long de la journée. Enfin, ces vêtements sont dotés de multiples poches et rangements pratiques, permettant de garder les outils et accessoires indispensables à portée de main.


Caractéristiques importantes des vêtements de chantier pour femme

Les vêtements de chantier pour femme de Würth sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du XS au XXL, pour s'adapter à toutes les silhouettes. Ils sont confectionnés à partir de matériaux robustes tels que le coton renforcé ou le polyester, souvent traités pour être déperlants ou résistants aux taches. Les couleurs disponibles incluent des teintes classiques comme le bleu marine, le gris et le noir, mais aussi des coloris plus vifs pour une meilleure visibilité. Ces vêtements respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une protection efficace contre les risques liés au chantier.



Domaines d'applications courants des vêtements de chantier pour femme

Les vêtements de chantier pour femme sont adaptés à une multitude de secteurs professionnels. Ils sont idéaux pour les métiers de la construction, de l'industrie, de la logistique et de la maintenance. Leur robustesse et leur fonctionnalité en font également un choix privilégié pour les travaux en extérieur, que ce soit sur les chantiers de construction, dans les entrepôts ou sur les sites industriels.


Conseils d'utilisation des vêtements de chantier pour femme

Pour tirer le meilleur parti des vêtements de chantier pour femme de Würth, il est conseillé de les entretenir régulièrement en suivant les instructions de lavage indiquées sur l'étiquette. Il est également important de choisir la taille appropriée pour garantir un confort optimal et une liberté de mouvement maximale. Enfin, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des vêtements et de les remplacer dès qu'ils montrent des signes d'usure pour maintenir un niveau de sécurité élevé.


Autres produits pour les pros du chantier

Würth propose une large gamme de vêtements, EPI et accessoires pour les professionnels du chantier, alliant sécurité, confort et résistance aux conditions exigeantes :