CLOU ET POINTE INOX POUR BARDAGE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 clou inox pour bardage pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier inoxydable, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Acier inoxydable FINISH, Brut, formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes : 5.5 mm, 6.5 mm, 6.75 mm,... et longueurs : 50 mm, 55 mm, 45 mm,....
Filter
Clous inox pour bardage : fixez durablement vos revêtements extérieurs
Les clous inox pour bardage sont des fixations spécialement conçues pour la pose de lames de bois sur les façades extérieures. Ils sont fabriqués en acier inoxydable A2 ou A4, ce qui leur confère une résistance à la corrosion et aux intempéries. Ils sont dotés d'une tête bombée ou plate, selon le rendu esthétique souhaité, et d'une pointe annelée ou crantée, pour une meilleure pénétration dans le bois et une meilleure tenue. Les clous inox pour bardage se présentent sous forme de vrac ou de bande, et se posent à l'aide d'un marteau, d'un cloueur pneumatique, sans fil ou à gaz. Au niveau des dimensions, vous retrouverez des diamètres de 2 mm à 3,5 mm et des longueurs de 25 mm à 90 mm.Caractéristiques des clous et pointes inox pour bardage Würth
Le bardage en bois est un revêtement extérieur qui protège et embellit les façades des bâtiments. Il existe différents types de bardage en bois, selon le matériau, la forme, la pose et le traitement. Voici quelques exemples :
- Le bardage en bois massif : il est composé de planches de bois brut ou raboté, qui peuvent être clouées, vissées ou emboîtées. Il offre un aspect naturel et authentique, mais nécessite un entretien régulier pour éviter le grisaillement, le fendillement ou le pourrissement du bois.
- Le bardage en bois composite : il est fabriqué à partir de fibres de bois et de résines synthétiques, ce qui lui confère une bonne résistance aux intempéries, aux insectes et aux champignons. Il se décline en plusieurs coloris et imite l'aspect du bois naturel, mais avec moins d'entretien.
- Le bardage en bois lamellé-collé : il est constitué de lamelles de bois collées entre elles sous haute pression, ce qui lui donne une grande stabilité dimensionnelle et une bonne isolation thermique. Il peut être peint ou lasuré selon les goûts, mais demande un traitement préalable contre les agents biologiques.
- Le bardage en bois reconstitué : il est formé de copeaux ou de fibres de bois agglomérés avec des liants, ce qui lui permet d'avoir des formes variées (clins, panneaux, lames...). Il est généralement recouvert d'un film protecteur qui lui assure une bonne durabilité et une facilité de pose.
Caractéristiques des clous et pointes inox pour bardage Würth
- Clous et pointes en acier inoxydable A2 ou A4, conçus spécifiquement pour la fixation de bardages, façades bois, charpentes et éléments exposés en extérieur.
- Types de têtes : bombée (aspect traditionnel/tenue de face) ou plate (pour fixation affleurante ou cachée).
- Pointe annelée ou crantée : assure une excellente tenue dans le bois, évite le déchaussement, meilleure résistance à l’arrachement.
- Présentés en vrac, rouleaux ou bandes (16°, 20°, 34°, selon cloueurs pneumatiques ou à gaz utilisés).
- Dimensions standards : diamètre de 2 à 3,5 mm, longueur de 25 à 90 mm selon le type de clou et l’application.
- Matière et finition : inox A2 (usage extérieur général, façades bois), inox A4 (ambiances marines ou très corrosives, bardages exposés, zones côtières…).
- Norme de référence : DIN 1052 pour utilisation structurelle (garantie de performance et conformité technique).
- Montage : pose manuelle au marteau ou à l’aide de cloueurs (pneumatique, sans fil, gaz…)
- Applications principales : bardage bois massif, composite, lamellé-collé, panneaux reconstitués/clins, éléments de charpente ou menuiserie extérieure, panneaux décoratifs.
- Avantage : tenue irréprochable, pas de corrosion, compatible avec tous les bois (même traités), pérennité de la structure et de l’esthétique du bardage.
Questions fréquentes sur les clous inox pour bardage
Critères essentiels de choix
Quelle est la différence entre l’inox A2 et l’inox A4 pour un clou de bardage ?
L’inox A2 est une nuance austénitique (≈ type 304) suffisamment résistante pour des applications extérieures classiques non exposées à des agents agressifs. L’inox A4 (≈ type 316) contient du molybdène, ce qui lui confère une meilleure résistance aux chlorures : indispensable en bord de mer ou en environnement très humide.
Quel diamètre et quelle longueur choisir pour un clou inox de bardage ?
Le choix dépend de l’épaisseur du bardage et de l’ossature. Typiquement les clous varient de Ø 2,0 à 3,5 mm et de longueurs de 30 à 75 mm selon la profondeur de pénétration nécessaire pour garantir une fixation ferme sans fissuration du bois ou du matériau support.
Quelle forme de tête privilégier : bombée, plate ou tête réduite ?
La tête bombée offre une bonne protection contre l’infiltration d’eau autour du point de contact, la tête plate permet un contact plus discret, la tête réduite (ou tête fine) permet un rendu esthétique et minimise les ombres visibles. Le choix dépend des exigences visuelles et de la dilatation du matériau.
Performance en environnement extérieur
Comment les clous inox résistent-ils à la corrosion par rapport aux clous galvanisés ?
Les clous inox, particulièrement en A2 ou A4, ne subissent pas d’oxydation ni de coulures de rouille comme les clous galvanisés. L’inox A2 assure une excellente tenue en atmosphère classique, l’A4 excelle en milieu agressif (air salin, eau de mer, etc.).
Quand utiliser l’inox A4 plutôt que A2 ?
Lorsque votre chantier est proche du littoral (quelques kilomètres), en cas d’exposition fréquente aux embruns, sel ou produits chimiques, ou pour des ouvrages susceptibles d’être soumis à des projections d’eau salée ou à forte humidité, l’inox A4 est fortement recommandé pour maintenir l’intégrité du bardage.
Quel profil de clou assure la meilleure résistance au retrait ou au soulèvement du support bois ?
Les clous annelés ou striés sur le fût offrent une surface plus rugueuse, augmentant l'adhérence dans le bois et réduisant le risque de retrait, surtout en cas d’humidité ou après les mouvements du bois.
Compatibilité et normes
Le type de bois ou matériau de support influence-t-il le choix du clou inox ?
Oui, le support (bois résineux, bois dur, fibres-ciment, panneaux composites) définit le diamètre, la longueur, le profil et la diversité d’inox (A2 vs A4). Les bois durs exigent souvent des clous plus robustes, et les supports composites nécessitent des pointes spéciales (profil et type d’acier inoxydable) pour éviter fissurations ou comportement de retrait.
Quelles sont les normes applicables pour le clou inox en bardage ?
Le DTU 41.2 en France régit la mise en œuvre du bardage bois, imposant notamment l’utilisation de fixations inox pour éviter la corrosion avec les tanins ou le contact avec l’humidité. Les clous doivent aussi répondre aux normes ISO de résistance mécanique et de composition chimique de l’inox (A2/A4), ainsi qu’aux normes de sécurité structurelle.
Installation professionnelle
Doit-on pré-percer avant de clouer un bardage avec clous inox ?
Dans la majorité des cas, pour les essences de bois tendre, un clou annelé inox de diamètre correct s’enfonce sans pré-perçage. En revanche pour bois dur ou très dense, ou lorsque la tête du clou est près du bord du clin, un pré-perçage réduit les risques de fissure.
Quel outil utiliser pour poser les clous inox sans les abîmer ?
Marteau ou cloueur pneumatique adapté, avec tête parfaitement légère ou tête de frappe adaptée. Empreintes ou surfaces de frappe non agressives. Vitesse de clouage modérée, surtout en inox, pour éviter de chauffer la zone de tête et de déformer l’inox.
Comportement dans des milieux spécifiques
Comment l’inox A2 se comporte-t-il en milieu marin ?
En bord de mer, l’air chargé en sel attaque rapidement l’inox A2 par piqûres ou corrosion ponctuelle. À moins de distance de quelques kilomètres du littoral, il est souvent conseillé de passer à l’inox A4 pour garantir une durabilité structurelle et éviter des problèmes esthétiques ou mécaniques.
L’inox réagit-il avec certaines essences de bois ?
Certains bois libèrent des tanins ou composants acides qui peuvent provoquer des auréoles ou réactions chimiques visibles autour des fixations en acier non inoxydable. L’inox (A2 ou A4) limite fortement ces interactions, offrant un résultat propre et stable dans le temps.
Durabilité et maintenance
Quelle durée de vie peut-on attendre d’un clou inox pour bardage ?
Si le choix du type d’inox (A2 ou A4) est correct selon l’environnement, et si la pose respecte les règles de clouage (profil, longueur, tête adaptée), la durée de vie des fixations inox est comparable à celle des matériaux de bardage eux-mêmes, c’est-à-dire plusieurs décennies.
Comment entretenir un bardage fixé avec des clous inox ?
Nettoyage occasionnel de la surface avec eau claire pour éliminer dépôts ou sels, surtout en milieu marin. Éviter produits chimiques agressifs qui pourraient attaquer inox. Vérifier visuellement l’absence de corrosion ou de changements de teinte pour détecter des défauts éventuels.
Quels sont les défauts possibles en cas de mauvaise sélection ou mise en œuvre des clous inox ?
Quelques défauts possibles : fissuration du bois due à clous trop gros ou à tête mal placée, retrait ou soulèvement si pas de profil annelé ou longueur insuffisante, corrosion ou piqûres dans milieux inappropriés si emploi d’inox A2 alors que A4 était requis, ou encore défauts esthétiques si tête dominos trop saillantes.
Optimisation économique et qualité
Peut-on mixer des clous inox et galvanisés sur un même ouvrage de bardage ?
Techniquement cela est possible, mais cela peut provoquer des réactions de corrosion galvanique, surtout entre métaux de différent potentiel. Pour garantir cohérence esthétique, chimique et mécanique, il est conseillé d’uniformiser le type de fixation (inox A2 ou A4) sur l’ensemble de la structure.
L’inox revient-il plus cher à l’achat mais est-il rentable sur le long terme ?
Le coût initial de l’inox est plus élevé qu’un clou galvanisé, mais sa résistance à la corrosion, sa durabilité, et sa stabilité esthétique réduisent les frais d’entretien, les remplacements prématurés ou les problèmes structurels, ce qui rend l’investissement largement rentable pour un bardage de qualité durable.